SHEL LAB SMO5 Cuptor din oțel inoxidabil mecanic | AG9HXQ 20PH93

SHEL LAB SMO5 Cuptor din oțel inoxidabil mecanic

În stoc
Articol: AG9HXQ Model: SMO5Crucea Ref: 20PH93

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,570.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuptor
Capacitate4.9
Adâncimea camerei19.4 "
Înălțimea camerei20.7 "
Lățimea camerei21 "
Tipul convecțieiMecanic
Numărul de uși1
Numărul de rafturi2
Adâncimea totală27.5 "
Inălțime totală40 "
Lățimea totală30.5 "
Temp. Precizie+/- 2.5 grade C la 150 grade C
Temp. GamăGradele 15 la grade 225
Voltaj120
Watts2200

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 117
Înălțimea navei (cm)119.38
Lungimea navei (cm)93.98
Lățimea navei (cm)93.98
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Timp de preîncălzire: 28 min. la 150 de grade C

Variante de produs

ProdusModelCapacitateAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăTemp. PrecizieWattsPreț
SHEL LAB SMO3 Cuptor din oțel inoxidabil mecanic | AG9HXP 20PH92 SMO3327 "35.5 "28.6 "+/- 2.0 grade C la 150 grade C2000€6,404.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SHEL LAB SMO5 Cuptor din oțel inoxidabil mecanic
€7,570.41 /unitate