SHEL LAB SMO3 Cuptor din oțel inoxidabil mecanic | AG9HXP 20PH92

SHEL LAB SMO3 Cuptor din oțel inoxidabil mecanic

În stoc
Articol: AG9HXP Model: SMO3Crucea Ref: 20PH92

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,885.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuptor
Capacitate3
Adâncimea camerei19.5 "
Înălțimea camerei16.2 "
Camera de material430 SST
Lățimea camerei16.5 "
Tipul convecțieiMecanic
Materialul ușii430 SST
Material carcasăOțel vopsit la rece
Numărul de uși1
Numărul de rafturi2
Adâncimea totală27 "
Inălțime totală35.5 "
Lățimea totală28.6 "
Temp. Precizie+/- 2.0 grade C la 150 grade C
Temp. GamăGradele 15 la grade 225
Voltaj120
Watts2000

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 97.524
Înălțimea navei (cm)119.38
Lungimea navei (cm)83.82
Lățimea navei (cm)83.82
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Timp de preîncălzire: 20 min. la 150 de grade C

Variante de produs

ProdusModelCapacitateAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăTemp. PrecizieWattsPreț
SHEL LAB SMO5 Cuptor din oțel inoxidabil mecanic | AG9HXQ 20PH93 SMO54.927.5 "40 "30.5 "+/- 2.5 grade C la 150 grade C2200€6,957.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SHEL LAB SMO3 Cuptor din oțel inoxidabil mecanic
€5,885.73 /unitate