DAYTON 1AHA1 Ventilator de evacuare 24 inchi mai puțin pachet de unitate | AA8VHQ

DAYTON 1AHA1 Ventilator de evacuare 24 de inchi mai puțin pachet de unitate

În stoc
Element: AA8VHQ Model: 1AHA1

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,187.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolventilator de evacuare
Obturator de perete din aluminiu Nr.3C308
Dimensiunea rulmentului3 / 4 "
Tip rulmentBloc de pernă regenerabil
Gama CFM6039 la 8734
Obturator de perete din fibra de sticla nr.5C215
Adâncimea flanșei1"
Materiale cadruOțel galvanizat
Obturator de perete galvanizat Nr.1C746
Înălţime28 "
Paza de admisie Nr.1WBU3
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. Adâncime18 "
CP motor1/3 la 1 1/2
Poziție de montareOrizontală sau verticală
Numărul de lame5
Elice Dia.24 "
Material eliceOţel
NecesităGuler de perete și obturator pentru instalare nouă
Gama RPM643 la 930
Diagrama arborelui.3 / 4 "
TipPachetul de acționare cu curea cu sarcină medie, mai puțin
Venturi Clearance Dia.24-3/8 "
Adâncimea Venturi4-3/8 "
Weatherhood Nr.1WBV9
Lăţime28 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 22.05
Înălțimea navei (cm)57.4
Lungimea navei (cm)73.66
Lățimea navei (cm)73.91
Codul HS8414596090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip rulmentGama CFMCP motorNumărul de lameMaterial eliceGama RPMTipPreț
DAYTON 1AHA8 Ventilator de evacuare 24 de inchi mai puțin pachet de unitate Heavy Duty | AA8VHY 1AHA8Bloc de pernă turnat regenerabil6469 la 81151/2 până la 16Aluminiu turnat939 la 1178Pachet de acționare cu curea cu sarcină redusă€2,205.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 1AHA1 Ventilator de evacuare 24 de inchi mai puțin pachet de unitate
€1,187.35 /unitate