DAYTON 1AHA8 Ventilator de evacuare 24 de inchi mai puțin pachet de unitate Heavy Duty | AA8VHY

DAYTON 1AHA8 Ventilator de evacuare 24 de inchi mai puțin pachet de antrenare Heavy Duty

În stoc
Element: AA8VHY Model: 1AHA8

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,205.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolventilator de evacuare
Obturator de perete din aluminiu Nr.3C308
Dimensiunea rulmentului3 / 4 "
Tip rulmentBloc de pernă turnat regenerabil
Gama CFM6469 la 8115
Obturator de perete din fibra de sticla nr.5C215
Adâncimea flanșei1"
Materiale cadruOțel galvanizat
Obturator de perete galvanizat Nr.1C746
Înălţime28 "
Paza de admisie Nr.1WBU3
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. Adâncime18 "
CP motor1/2 până la 1
Poziție de montareOrizontală sau verticală
Numărul de lame6
Elice Dia.24 "
Material eliceAluminiu turnat
NecesităGuler de perete și obturator pentru instalare nouă
Gama RPM939 la 1178
Diagrama arborelui.3 / 4 "
TipPachet de acționare cu curea cu sarcină redusă
Venturi Clearance Dia.24-3/8 "
Adâncimea Venturi4-3/8 "
Weatherhood Nr.1WBV9
Lăţime28 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 23.85
Înălțimea navei (cm)56.9
Lungimea navei (cm)73.41
Lățimea navei (cm)73.41
Codul HS8414596090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip rulmentGama CFMCP motorNumărul de lameMaterial eliceGama RPMTipPreț
DAYTON 1AHA1 Ventilator de evacuare 24 inchi mai puțin pachet de unitate | AA8VHQ 1AHA1Bloc de pernă regenerabil6039 la 87341/3 la 1 1/25Oţel643 la 930Pachetul de acționare cu curea cu sarcină medie, mai puțin€1,187.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 1AHA8 Ventilator de evacuare 24 de inchi mai puțin pachet de antrenare Heavy Duty
€2,205.85 /unitate