80/20 1530-97 extrudat, 6 fante în T deschise, lungime 97 inchi, aluminiu, transparent | AE4FFY 5JTD1

80/20 1530-97 extrudat, 6 fante în T deschise, lungime 97 inchi, aluminiu, transparent

Articol: AE4FFY Model: 1530-97Crucea Ref: 5JTD1
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€281.29 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolExtrudarea ramei
Bore Dia.0.262 "
Culoriclar
Drop Lock2 grade
finalizareaanodize
Calitate6105-T5
Înălţime3"
Lungime97 "
MaterialAluminiu
Modul de elasticitate10200000 lbs./ sq. in.
Moment de inerție - IX1.8042 in4
Moment de inerție - IY0.4824 in4
Slot Width0.32 "
Suprafață2.077 mp
TipT-slot
Greutate / ft.2.508 Lb.
Lăţime1.5 "
Rezistența la randament35000 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.86
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)248.92
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7604210000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimeÎnălţimeCalitateMoment de inerție - IXMoment de inerție - IYPreț
80/20 1530-72 extrudat, 6 fante în T deschise, lungime 72 inchi, aluminiu, transparent | AE4FFM 5JTC1 1530-7272 "1.5 "3"6105-T51.8042 in40.4824 in4€180.30
RFQ
80/20 1530-BLACK-145 Extrusion, 6 fante în T deschise, 145 inch lungime, aluminiu, negru | AF8ZTY 29NZ70 1530-NEGRU-145145 "38.1mm76.2mm6105-T51.8042 in40.4824 in4€495.50
RFQ
80/20 1530-48 extrudat, 6 fante în T deschise, lungime 48 inchi, aluminiu, transparent | AF8ZUH 29NZ80 1530-4848 "38.1mm76.2mm6105-T51.8042 in40.4824 in4€150.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 1530-97 extrudat, 6 fante în T deschise, lungime 97 inchi, aluminiu, transparent
€281.29 /unitate