Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRUPA DE PRODUSE FABRICAȚE PRECISE ZSS61606C04 Șurub cu cap tubular, lungime de 1/4 inch, dimensiune filet #6-32, calitate 316H5 | CG6LWW 484Y96

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSS61606C04 Șurub cu cap cu cap tubular, lungime de 1/4 inch, dimensiune filet #6-32, grad 316H5

În stoc
Articol: CG6LWW Model: ZSS61606C04Crucea Ref: 484Y96

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€20.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului# 6-32
Dimensiunea unității3 / 32 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Calitate316H5
Cap Dia.0.2344 "
Inaltimea capului0.1406 "
Tip capCilindric
Mărimea găuriiNu este ventilat
Lungime1 / 4 "
Min. Rezistență la tracțiune130,000 psi
Min. Lungimea firului1 / 4 în
Rockwell HardnessC25
Element de autoblocareNu
StandardASME B18.3
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsurareInch
Filet Dia.#6
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0014
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSS61606C04 Șurub cu cap cu cap tubular, lungime de 1/4 inch, dimensiune filet #6-32, grad 316H5
€20.98 /unitate