Ventilator de evacuare DAYTON 1AHA2 30 de inchi mai puțin pachet de unitate | AA8VHR

DAYTON 1AHA2 Ventilator de evacuare 30 de inchi mai puțin pachet de unitate

În stoc
Element: AA8VHR Model: 1AHA2

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,459.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolventilator de evacuare
Obturator de perete din aluminiu Nr.3C309
Dimensiunea rulmentului1"
Tip rulmentBloc de pernă regenerabil
Gama CFM9829 la 15,488
Obturator de perete din fibra de sticla nr.5C216
Adâncimea flanșei1"
Materiale cadruOțel galvanizat
Obturator de perete galvanizat Nr.1C055
Înălţime34 "
Paza de admisie Nr.1WBU4
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. Adâncime20 "
CP motor1/2 până la 2
Poziție de montareOrizontală sau verticală
Numărul de lame5
Elice Dia.30 "
Material eliceOţel
NecesităGuler de perete și obturator pentru instalare nouă
Gama RPM594 la 936
Diagrama arborelui.1"
TipPachetul de acționare cu curea cu sarcină medie, mai puțin
Venturi Clearance Dia.30-3/8 "
Adâncimea Venturi5-1/4 "
Weatherhood Nr.1WBW1
Lăţime34 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 31.05
Înălțimea navei (cm)71.88
Lungimea navei (cm)89.15
Lățimea navei (cm)88.9
Codul HS8414596090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiagrama arborelui.Tip rulmentGama CFMTipMax. AdâncimeCP motorNumărul de lameMaterial elicePreț
DAYTON 1AHA9 Ventilator de evacuare cu 30 de inchi mai puțin pachet de unitate | AA8VHZ 1AHA91"Bloc de pernă turnat regenerabil10,798 la 17,169Pachet de acționare cu curea cu sarcină redusă20 "3/4 până la 36Aluminiu turnat€2,617.87
DAYTON 1WDC1 Ventilator de evacuare 30 de inchi mai puțin pachet de antrenare Duty standard | AB3YYW 1WDC13 / 4 "Bloc de pernă regenerabil7096 la 11,061Pachet de acționare standard cu transmisie cu curea standard21-1/2 "1/4 până la 16Oţel€1,165.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 1AHA2 Ventilator de evacuare 30 de inchi mai puțin pachet de unitate
€1,459.91 /unitate