DAYTON 1AHA9 Ventilator de evacuare cu 30 de inchi mai puțin pachet de unitate | AA8VHZ

DAYTON 1AHA9 Ventilator de evacuare 30 de inchi mai puțin pachet de unitate

În stoc
Element: AA8VHZ Model: 1AHA9

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,617.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolventilator de evacuare
Obturator de perete din aluminiu Nr.3C309
Dimensiunea rulmentului1"
Tip rulmentBloc de pernă turnat regenerabil
Gama CFM10,798 la 17,169
Obturator de perete din fibra de sticla nr.5C216
Adâncimea flanșei1"
Materiale cadruOțel galvanizat
Obturator de perete galvanizat Nr.1C055
Înălţime34 "
Paza de admisie Nr.1WBU4
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. Adâncime20 "
CP motor3/4 până la 3
Poziție de montareOrizontală sau verticală
Numărul de lame6
Elice Dia.30 "
Material eliceAluminiu turnat
NecesităGuler de perete și obturator pentru instalare nouă
Gama RPM783 la 1245
Diagrama arborelui.1"
TipPachet de acționare cu curea cu sarcină redusă
Venturi Clearance Dia.30-3/8 "
Adâncimea Venturi5-1/4 "
Weatherhood Nr.1WBW1
Lăţime34 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 28.8
Înălțimea navei (cm)62.48
Lungimea navei (cm)88.65
Lățimea navei (cm)88.65
Codul HS8414596090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiagrama arborelui.Tip rulmentGama CFMTipMax. AdâncimeCP motorNumărul de lameMaterial elicePreț
Ventilator de evacuare DAYTON 1AHA2 30 de inchi mai puțin pachet de unitate | AA8VHR 1AHA21"Bloc de pernă regenerabil9829 la 15,488Pachetul de acționare cu curea cu sarcină medie, mai puțin20 "1/2 până la 25Oţel€1,459.91
DAYTON 1WDC1 Ventilator de evacuare 30 de inchi mai puțin pachet de antrenare Duty standard | AB3YYW 1WDC13 / 4 "Bloc de pernă regenerabil7096 la 11,061Pachet de acționare standard cu transmisie cu curea standard21-1/2 "1/4 până la 16Oţel€1,165.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 1AHA9 Ventilator de evacuare 30 de inchi mai puțin pachet de unitate
€2,617.87 /unitate