DAYTON 1AHA5 Ventilator de evacuare 48 de inchi mai puțin pachet de unitate | AA8VHV

DAYTON 1AHA5 Ventilator de evacuare 48 de inchi mai puțin pachet de unitate

În stoc
Element: AA8VHV Model: 1AHA5

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,936.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolventilator de evacuare
Obturator de perete din aluminiu Nr.3C312
Dimensiunea rulmentului1-1/4 "
Tip rulmentBloc de pernă regenerabil
Gama CFM22,617 la 32,605
Obturator de perete din fibra de sticla nr.5C220
Adâncimea flanșei2"
Materiale cadruOțel galvanizat
Obturator de perete galvanizat Nr.1C211
Înălţime54 "
Paza de admisie Nr.1WBU7
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. Adâncime23-1/2 "
CP motor1 la 5
Poziție de montareOrizontală sau verticală
Numărul de lame5
Elice Dia.48 "
Material eliceOţel
NecesităGuler de perete și obturator pentru instalare nouă
Gama RPM351 la 506
Diagrama arborelui.1-1/4 "
TipPachetul de acționare cu curea cu sarcină medie, mai puțin
Venturi Clearance Dia.48-1/2 "
Adâncimea Venturi7"
Weatherhood Nr.1WBW4
Lăţime54 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 104.85
Înălțimea navei (cm)152.4
Lungimea navei (cm)147.32
Lățimea navei (cm)83.82
Codul HS8414596090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGama RPMDimensiunea rulmentuluiTip rulmentDiagrama arborelui.TipGama CFMMax. AdâncimeCP motorPreț
DAYTON 1AHB3 Ventilator de evacuare 48 de inchi mai puțin pachet de unitate | AA8VJC 1AHB3576 la 8951-1/2 "Bloc de pernă turnat regenerabil1-1/2 "Pachet de acționare cu curea cu sarcină redusă28,995 la 45,05328 "2 la 7 1/2€3,883.07
DAYTON 1WDC4 Ventilator de evacuare 48 de inchi mai puțin pachet de unitate | AB3YYZ 1WDC4295 la 6181-1/4 "Bloc de pernă regenerabil1-1/4 "Pachet de acționare standard cu transmisie cu curea standard15,009 la 31,44223-1/2 "1/3 până la 3€1,824.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 1AHA5 Ventilator de evacuare 48 de inchi mai puțin pachet de unitate
€2,936.08 /unitate