Obturator de perete din aluminiu nr .: 3C312 , Obloane din fibră de sticlă Nr.: 5C220 , Adâncimea flanșei: 2" , Material cadru: Oțel galvanizat , Obloane de perete galvanizate Nr.: 1C211 , Înălțime: 54 " , Nr. de protecție de admisie: 1WBU7 , Max. Temp. ambiantă: 104 F , Poziție de montare: Orizontală sau verticală , Diametru elice: 48 " , Necesită: Guler de perete și obturator pentru instalare nouă , Venturi Clearance Dia.: 48-1/2 " , Venturi Adâncime: 7" , Weatherhood Nr.: 1WBW4 , latime: 54 "
Ventilatoare de evacuare cu transmisie prin curea fără pachete de acționare, lamă de 48 inch
Ventilatoarele de evacuare Dayton elimină mirosurile, umezeala și vaporii din interior spre exteriorul unui aerisire în aplicații comerciale și industriale. Au construcție din oțel galvanizat cu elice cu pale de 5/6 din oțel sau aluminiu pentru susținerea sarcinii la arborele rotativ, rezistență la coroziune, durabilitate și rezistență la o temperatură ambientală maximă de 104 grade F. Aceste ventilatoare vin fără pachete de transmisie cu curele asamblate care oferă flexibilitate în ceea ce privește vitezele de rotație, deoarece motorul nu este în contact direct cu piesele în mișcare ale ventilatorului. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste ventilatoare de evacuare, disponibile la viteze maxime ale fluxului de aer de 31442, 32605 și 45053 CFM.