DAYTON 1D877 Pompa Jet 1/2 CP | AA9GMD

DAYTON 1D877 Pompa Jet 1/2 CP

În stoc
Articol: AA9GMD Model: 1D877

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€795.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa cu jet convertibilă
amperi13.0/6.5
GPM de apă @ 10 Ft @ 30, 50 PSI14.3 7.8
GPM de apă @ 20 Ft @ 30, 50 PSI10.0 6.0
GPM de apă @ 40 Ft @ 30, 50 PSI9.2 3.8
GPM de apă @ 60 Ft @ 30, 50 PSI5.5 3.3
GPM de apă @ 80 Ft @ 30, 50 PSI3.3 1.7
Înălţime12.75 "
HP1/2
Admisie1.25 "
Lungime13.875 "
MaterialFontă
Outlet3 / 4 "
Setarea presostatului30 la 50 psi
Rezervor PSI30 50
Voltaj115/230
Lăţime6.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 17.1675
Înălțimea navei (cm)38.86
Lungimea navei (cm)49.28
Lățimea navei (cm)27.43
Codul HS8413810030
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • GPM de apă @ 30 Ft @ 30, 50 PSI (11.2 5.5)
    • GPM de apă @ 50 Ft @ 30, 50 PSI (7.5 2.3)
    • GPM de apă @ 70 Ft @ 30, 50 PSI (4.5 2.5)
    • GPM de apă @ 90 Ft @ 30, 50 PSI (2.5 0.8)

Variante de produs

ProdusModelamperiÎnălţimeHPLungimeOutletLăţimePreț
DAYTON 1D873 Pompa Jet 1 CP | AA9GLZ 1D87318.0/9.013.875 "114.875 "1"7.5 "€1,120.64
DAYTON 1D875 Pompa Jet 3/4 CP | AA9GMB 1D87514.0/7.013.875 "3/414.375 "1"7.5 "€958.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 1D877 Pompa Jet 1/2 CP
€795.94 /unitate