Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 1DKE8 Lanț 1/0 Dimensiune 10 picioare 440 lb. | AA9JLV

DAYTON 1DKE8 Lanț 1/0 Dimensiune 10 picioare 440 lb.

În stoc
Articol: AA9JLV Model: 1DKE8

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€20.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLanț bobină
Moduri de aplicareNu pentru ridicare
Tip de lanțSudate
finalizareaPlacat cu zinc
Lungime10ft
Tip de legăturăDrept
Link-uri pe picior9
MaterialQ235 Oțel
Dimensiunea comerțului1/0
Limita sarcinii de lucru440 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.99
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS7315825000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaLungimeTip de legăturăDimensiunea comerțuluiLimita sarcinii de lucruPreț
DAYTON 1DKD3 Lanț 1/0 Dimensiune 10 picioare 440 lb. | AA9JLE 1DKD3Natural10ftDrept1/0440 lbs.€17.34
DAYTON 1DKD5 Lanț 2/0 Dimensiune 10 picioare 520 lb. | AA9JLG 1DKD5Natural10ftDrept2/0520 lb.€17.28
DAYTON 1DKD6 Lanț 2/0 Dimensiune 50 picioare 520 lb. | AA9JLH 1DKD6Natural50ftDrept2/0520 lb.€83.55
DAYTON 1DKE2 Lanț 4 Dimensiune 25 picioare 205 lb. | AA9JLN 1DKE2Placat cu zinc25ftDrept4205 lb.€37.70
DAYTON 1DKE3 Lanț 4 Dimensiune 100 picioare 205 lb. | AA9JLP 1DKE3Placat cu zinc100ftDrept4205 lb.€180.96
DAYTON 1DKE4 Lanț 2 Dimensiune 10 picioare 310 lb. | AA9JLQ 1DKE4Placat cu zinc10ftDrept2310 lb.€16.47
DAYTON 1DKE5 Lanț 2 Dimensiune 50 picioare 310 lb. | AA9JLR 1DKE5Placat cu zinc50ftDrept2310 lb.€158.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 1DKE8 Lanț 1/0 Dimensiune 10 picioare 440 lb.
€20.67 /unitate