Unitate de încălzire hidrică DAYTON 1EBC3 19 inch D 5000 Cfm | AA9NMA

DAYTON 1EBC3 Unitate de încălzire hidrică 19 inch D 5000 Cfm

În stoc
Element: AA9NMA Model: 1EBC3

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,451.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor de unitate hidronică
Flux de aerCfm 5000
Direcția debitului de aerOrizontală
amperi5.4
Tip bobinăAntet
Adâncime19 "
Tip încălzitorApă / abur
Înălţime37.75 "
Hz60
Intrare / ieșire NPT2"
Max. Operarea PSI150
Max. Temperatura de funcționare.366 grade F
Carcasa motoruluiRama deschisa
CP motor1/2
Înălțimea de montare15 ft.
Ieșire @ 2 PSI Steam300,000 BtuH
Ieșire @ 200 F apă230,000 BtuH
Fază1
Voltaj115
Lăţime33.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 92.25
Înălțimea navei (cm)116.84
Lungimea navei (cm)97.79
Lățimea navei (cm)69.85
Codul HS8419110000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Tip protecție ventilator (OSHA)

Variante de produs

ProdusModelLăţimeFlux de aeramperiAdâncimeÎnălţimeMax. Operarea PSICarcasa motoruluiCP motorPreț
Unitate de încălzire hidrică DAYTON 1EBC1 28 inch lățime 3500 Cfm | AA9NLY 1EBC128 "Cfm 35004.514 "30.25 "150Rama deschisa1/3€5,048.08
Unitate de încălzire hidrică DAYTON 1EBC2 28 inch lățime 4200 Cfm | AA9NLZ 1EBC228 "Cfm 42005.418 "30.25 "150Rama deschisa1/2€5,710.27
Unitate de încălzire hidrică DAYTON 1EBC4 20 inch D 5500 Cfm | AA9NMB 1EBC433.5 "Cfm 55009.0020 "37.75 "150Rama deschisa1/2€6,930.36
Unitate de încălzire hidrică DAYTON 3DUF7 18 inch H 450 Cfm | AC8UBK 3DUF714.5 "Cfm 4500.89"18 "150Total închis16W€1,432.70
Unitate de încălzire hidrică DAYTON 4NHG4 28 inch lățime 14 inch D | AD8XRY 4NHG428 "Cfm 35004.514 "30.25 "150Rama deschisa1/3€4,787.96
Unitate de încălzire hidrică DAYTON 4NHG5 28 inch lățime 18 inch D | AD8XRZ 4NHG528 "Cfm 42005.418 "30.25 "150Rama deschisa1/2€5,274.34
Unitate de încălzire hidrică DAYTON 4NHG6 5000 Cfm 19 inch D | AD8XTA 4NHG633.5 "Cfm 50005.419 "37.75 "150Rama deschisa1/2€6,061.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 1EBC3 Unitate de încălzire hidrică 19 inch D 5000 Cfm
€6,451.76 /unitate