Unitate de încălzire hidrică DAYTON 4NHG4 28 inch lățime 14 inch D | AD8XRY

DAYTON Unitate de încălzire hidrică 4NHG4 28 inch lățime 14 inch D

În stoc
Articol: AD8XRY Model: 4NHG4

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,787.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor de unitate hidronică
Flux de aerCfm 3500
Direcția debitului de aerOrizontală
amperi4.5
Tip bobinăAntet
Adâncime14 "
Tip încălzitorApă / abur
Înălţime30.25 "
Hz60
Intrare / ieșire NPT2"
Max. Operarea PSI150
Max. Temperatura de funcționare.366 grade F
Carcasa motoruluiRama deschisa
CP motor1/3
Înălțimea de montare14 ft.
Ieșire @ 2 PSI Steam240,000 BtuH
Ieșire @ 200 F apă174,000 BtuH
Fază1
Voltaj115
Lăţime28 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 61.65
Înălțimea navei (cm)95.5
Lungimea navei (cm)82.8
Lățimea navei (cm)67.31
Codul HS8516100040
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Tip protecție ventilator (non OSHA)

Variante de produs

ProdusModelLăţimeFlux de aeramperiAdâncimeÎnălţimeMax. Operarea PSICarcasa motoruluiCP motorPreț
Unitate de încălzire hidrică DAYTON 1EBC1 28 inch lățime 3500 Cfm | AA9NLY 1EBC128 "Cfm 35004.514 "30.25 "150Rama deschisa1/3€5,048.08
Unitate de încălzire hidrică DAYTON 1EBC2 28 inch lățime 4200 Cfm | AA9NLZ 1EBC228 "Cfm 42005.418 "30.25 "150Rama deschisa1/2€5,710.27
Unitate de încălzire hidrică DAYTON 1EBC3 19 inch D 5000 Cfm | AA9NMA 1EBC333.5 "Cfm 50005.419 "37.75 "150Rama deschisa1/2€6,451.76
Unitate de încălzire hidrică DAYTON 1EBC4 20 inch D 5500 Cfm | AA9NMB 1EBC433.5 "Cfm 55009.0020 "37.75 "150Rama deschisa1/2€6,930.36
Unitate de încălzire hidrică DAYTON 3DUF7 18 inch H 450 Cfm | AC8UBK 3DUF714.5 "Cfm 4500.89"18 "150Total închis16W€1,432.70
Unitate de încălzire hidrică DAYTON 4NHG5 28 inch lățime 18 inch D | AD8XRZ 4NHG528 "Cfm 42005.418 "30.25 "150Rama deschisa1/2€5,274.34
Unitate de încălzire hidrică DAYTON 4NHG6 5000 Cfm 19 inch D | AD8XTA 4NHG633.5 "Cfm 50005.419 "37.75 "150Rama deschisa1/2€6,061.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON Unitate de încălzire hidrică 4NHG4 28 inch lățime 14 inch D
€4,787.96 /unitate