Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TRILOGY DL3000WPIC/26D T3 300 Utilizator rezistent la intemperii Us26d Sfic | AB8AHV 24Z462

TRILOGY DL3000WPIC/26D T3 300 Utilizator Rezistent la intemperii Us26d Sfic

În stoc
Element: AB8AHV Model: DL3000WPIC/26DCrucea Ref: 24Z462
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
€1,321.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlocare electronică fără cheie
Set de copt2-9/16 "
Dimensiunea fundalului (In.)2-3 / 4
De viață a bateriei100,000 de cicluri
Grosimea ușii1-5/8 to 1-7/8"
Traseul auditului evenimentului1,600
finalizareaChrome periat
Incendiu3 ore
FuncţieIntrare cu Anulare cheie
Calitate1
MânăNH
Tip mânerDrept
În interiorul adâncimii1-11/16 "
Înălțimea interioară8.25 "
Lățimea interioară3.25 "
CheieSFIC
Dimensiune frontală zăvor1-1/8" x 2-1/4"
Max. Coduri utilizator300
Stil de montareCilindric
Număr de chei12
Temp. De funcționare Gamă-31 grade până la 151 grade F
În afara înălțimii8"
Lățimea exterioară3.25 "
Sursa de putere(5) Baterii AA
Alocație de intrare temporizată5 la 15 sec.
TipControl tastatură, numai cod
Rezistent la intemperiiDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.04
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)22.1
Lățimea navei (cm)23.11
Codul HS8301406030
Tara natalaDO

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaFuncţieCheiePreț
TRILOGY DL3000/10B 300 User Audit Trail Us10b | AB8AHQ 24Z458 DL3000 / 10BDuronodicOffice cu Key OverrideStandard€1,305.28
TRILOGY DL3000WP/26D T3 Audit Trail 26d Rezistent la intemperii | AB8AHR 24Z459 DL3000WP / 26DChrome periatIntrare cu Anulare cheieStandard-
RFQ
TRILOGY DL3000IC/10B T3 300 User Audit Trail Us10b Sfic | AB8AHU 24Z461 DL3000IC / 10BDuronodicOffice cu Key OverrideSFIC€1,301.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRILOGY DL3000WPIC/26D T3 300 Utilizator Rezistent la intemperii Us26d Sfic
€1,321.89 /unitate