Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 1EHE1 Releu Ice Cube Spdt 120 Vca Bobină Volți | AA9PFN

DAYTON 1EHE1 Releu Ice Cube Spdt 120Vca Bobină Volți

În stoc
Post: AA9PFN Model: 1EHE1
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
€35.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu
Tip de bazăPătrat
Volți bobină120 VAC
Contact Amp Rating (rezistiv)20
Formular de contactSPDT
Material de contactAliaj de argint
Evaluare contact20A @ 277VAC / 28VDC
Hz50/60
MontarePriză pătrată
Pins5
Apăsați pentru a testablocabil
Priză1EGP6
Cod socluL
Indicatorul de stareLED și pavilion mecanic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)7.11
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS8536490075
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelPinsTip de bazăCoil VA RatingApăsați pentru a testaPrizăContact Amp Rating (rezistiv)Formular de contactMaterial de contactPreț
DAYTON 1EGY1 Releu Plug In Dpdt 120 Vca Bobina Volti | AA9PCH 1EGY18octal3blocabil5X852, 1EGP3, 1EGP516DPDTAliaj de argint€91.46
DAYTON 1EHA6 Releu Octal 3pdt 120 Vca Bobina Volti | AA9PEW 1EHA611octal3blocabil6X156, 1EGP2, 1EGP4163PDTAliaj de argint€43.97
DAYTON 1EHC4 Releu Ice Cube Spdt 120 Vca Bobină Volți | AA9PFC 1EHC45Pătrat0.9Nu1EGP620SPDTAliaj de argint€18.89
DAYTON 1EHD4 Releu Ice Cube Spdt 120 Vca Bobină Volți | AA9PFH 1EHD45Pătrat0.9Nu1EGP620SPDTAliaj de argint€16.23
DAYTON 1EJC1 Putere releu Dpdt 120 Vca Bobina Volti | AA9PJJ 1EJC18Pătrat3blocabil5X853, 1ERG316DPDTAliaj de argint€38.51
Putere releu DAYTON 1EJE3 3pdt 120Vca Bobina Volti | AA9PJW 1EJE311Pătrat3blocabil5X853, 1ERG3163PDTAliaj de argint€51.88
DAYTON 3X742 releu 11 pini | AD2ZLL 3X74211octal2.75Nu6X156103PDTAliaj de argint durabil€105.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 1EHE1 Releu Ice Cube Spdt 120Vca Bobină Volți
€35.33 /unitate