Motorreductor AC DAYTON 1L538 41 Rpm Tefc 115/230v | AB2CBP

DAYTON 1L538 Motorreductor AC 41 Rpm Tefc 115/230v

În stoc
Articol: AB2CBP Model: 1L538

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,110.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de curent alternativ
RulmențiRulment cu ace pe carcasă, bilă pe motor
FrânăAdaptabil la 5X400
Condensator necesarInclus
ÎmprejmuireTEFC
Amplificatori de încărcare completă1.3/0.70
Material cutie de vitezeAluminiu turnat sub presiune
Material pentru unelteOțel călit / bronz
Raport de transmisie40:1
Tipul de angrenajVierme
GearsVierme de oțel călit / Bronz
LocuințaAluminiu turnat sub presiune
Hz50/60
Intrare HP1/15
UngereUlei umplut
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Max. Cuplul57 in.-lb.
Tipul motoruluiCondensator divizat permanent
MontareToate pozițiile
RPM pe placa de identificare41
Încărcare suprasarcină225 lb.
Fază1
RotațieReversibil
RPM @ 50 Hz34
Gama RPM31 la 50
Garnituri etansareTipul buzelor pe arborele de intrare și ieșire
Orientarea arboreluiUnghi drept
Protectie termalaNici unul
Voltaj115 / 230 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.4
Înălțimea navei (cm)16.51
Lungimea navei (cm)20.83
Lățimea navei (cm)37.34
Codul HS8501514020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial pentru unelteRulmențiFrânăRaport de transmisieTipul de angrenajGearsLocuințaIntrare HPPreț
Motorreductor AC DAYTON 1L509 12 Rpm Tefc 115/230v | AB2CAK 1L509Oțel călitRola cu acțiune și bilă rezistentă pe carcasă, bilă pe motorAdaptabil la 5X400138:1Prima etapă elicoidală / Etape ulterioare Spur / AGMA Clasa 9Oțel întărit, etapă elicoidală, etapă ulterioară, pinten, clasa AGMA 1Aluminiu turnat sub presiune1/4€1,403.84
Motorreductor AC DAYTON 1L510 6.5 Rpm Tefc 115/230v | AB2CAL 1L510Oțel călitRola cu acțiune și bilă rezistentă pe carcasă, bilă pe motorAdaptabil la 5X400261:1Prima etapă elicoidală / Etape ulterioare Spur / AGMA Clasa 9Oțel întărit, etapă elicoidală, etapă ulterioară, pinten, clasa AGMA 1Aluminiu turnat sub presiune1/4€1,385.34
Motorreductor AC DAYTON 1L533 157 Rpm Tefc 115/230v | AB2CBJ 1L533Oțel călit / bronzRulment cu ace pe carcasă, bilă pe motorAdaptabil la 5X40010:1ViermeVierme de oțel călit / BronzAluminiu turnat sub presiune1/15€983.79
Motorreductor AC DAYTON 1L534 80 Rpm Tefc 115/230v | AB2CBK 1L534Oțel călit / bronzRulment cu ace pe carcasă, bilă pe motorAdaptabil la 5X40020:1ViermeVierme de oțel călit / BronzAluminiu turnat sub presiune1/15€1,054.04
Motorreductor AC DAYTON 1L535 54 Rpm Tefc 115/230v | AB2CBL 1L535Oțel călit / bronzRulment cu ace pe carcasă, bilă pe motorAdaptabil la 5X40030:1ViermeVierme de oțel călit / BronzAluminiu turnat sub presiune1/15€1,129.79
Motorreductor AC DAYTON 1L536 27 Rpm Tefc 115/230v | AB2CBM 1L536Oțel călit / bronzRulment cu ace pe carcasă, bilă pe motorAdaptabil la 5X40060:1ViermeVierme de oțel călit / BronzAluminiu turnat sub presiune1/15€1,132.18
Motorreductor AC DAYTON 1LPL3 20 Rpm Tefc 115/230v | AB2EWW 1LPL3Oțel călit / fenolicManșon poros din bronz pe carcasă, bilă pe motorAdaptabil la 5X40081:1Prima etapă elicoidală / Etape ulterioare SpurOțel călit / fenolicZinc turnat sub presiune1/12€895.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 1L538 Motorreductor AC 41 Rpm Tefc 115/230v
€1,110.93 /unitate