Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 1L684 Ax guler 1 1/8 in | AB2CER

DAYTON 1L684 Ax guler 1 1/8 in

În stoc
Element: AB2CER Model: 1L684

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€56.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGulerul axului
Bore Dia.1.125 "
Dimensiune șurub capac1 / 4-28
Stil gulerClemă
Tipul dimensiuniiStandard
În interiorul Dia.1.125 "
MaterialOţel inoxidabil
Număr de bucați1
În afara Dia.1.875 "
Dimensiunea șurubului1/4 "-28
Setați dimensiunea șurubului1 / 4-28
TipClemă dintr-o bucată
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS8487900080
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea șurubuluiBore Dia.Dimensiune șurub capacSetați dimensiunea șurubuluiTipLăţimefinalizareaÎn interiorul Dia.Pkg. Cant.Preț
DAYTON 1F456 Ax guler 1 in | AA9TFJ 1F4561/4 "-281"1 / 4-281 / 4-28Clemă dintr-o bucată1 / 2 "-1"1€26.51
DAYTON 1F462 Ax guler 5/8 in | AA9TFL 1F462# 10-325 / 8 "# 10-32# 10-32Clemă dintr-o bucată7 / 16 "-5 / 8 "1€18.76
DAYTON 1F464 Ax guler 1/2 in | AA9TFM 1F464# 8-321 / 2 "# 8-32# 8-32Clemă dintr-o bucată13 / 32 "-1 / 2 "1€16.76
DAYTON 1F480 Ax guler 1 1/2 in | AA9TFP 1F4801/4 "-281.5 "1 / 4-281 / 4-28Clemă dintr-o bucată9 / 16 "-1.5 "1€45.73
DAYTON 1F488 Ax guler 1 in | AA9TFQ 1F4885/16 "-181"-5 / 16-18Set de șuruburi5 / 8 "-1"1€22.47
DAYTON 1F490 Ax guler - Pachet De 100 | AA9TFR 1F4905/16 "-181"5 / 16-185 / 16-18Set de șuruburi5 / 8 "Placat cu zinc1"100€346.58
DAYTON 1F492 Ax guler 7/8 in | AA9TFT 1F4925/16 "-187 / 8 "-5 / 16-18Set de șuruburi9 / 16 "-7 / 8 "1€21.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 1L684 Ax guler 1 1/8 in
€56.35 /unitate