Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Injector chimic DAYTON 1MCZ8 3-4 Gpm | AB2JQE

DAYTON 1MCZ8 Injector chimic 3-4 Gpm

În stoc
Articol: AB2JQE Model: 1MCZ8
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
€48.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInjector chimic
Port de descărcare (intrare)3/8 M
Gama de debitGPM de la 3 la 4
Înălţime3"
Port de intrare3/8 M
Lungime2.125 "
MaterialOțel inoxidabil din alamă, Buna-N
Max. Temperatura fluidului190 F
Presiune maximă4000 psi
TipReglabil
Lăţime1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8481809050
Tara natalaIT

Variante de produs

ProdusModelGama de debitPreț
Injector chimic DAYTON 1MCZ7 2-3 Gpm | AB2JQD 1MCZ7GPM de la 2 la 3€45.29
Injector chimic DAYTON 1MCZ9 4-5.5 Gpm | AB2JQF 1MCZ9GPM de la 4 la 5.5€48.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 1MCZ8 Injector chimic 3-4 Gpm
€48.06 /unitate