DAYTON Accesorii pompe cu piston


Filtru
Înălţime: 3" , Lungime: 2.125 " , Material: Oțel inoxidabil din alamă, Buna-N , Max. Temperatura fluidului: 190 F , Max. Presiune: 4000 psi , Tip: Reglabil , latime: 1"
StilModelGama de debitPreț (ex. TVA)
A
1MCZ7
GPM de la 2 la 3€45.29
B
1MCZ8
GPM de la 3 la 4€48.06
B
1MCZ9
GPM de la 4 la 5.5€48.10

Accesorii pompe cu piston

Accesoriile pentru pompe cu piston Dayton sunt ideale pentru înlocuirea pieselor uzate sau defecte ale pompelor cu piston în aplicații comerciale și industriale. Filtrele de apă de admisie îndepărtează impuritățile din alimentarea cu apă de admisie pentru a furniza abur de apă curată și curată pentru pompele de înaltă presiune. Injectoarele chimice sunt utilizate pentru introducerea de substanțe chimice pentru a funcționa sau curăța pompele. Filtrele de apă și injectoarele chimice pot rezista la o presiune maximă de 100, respectiv 4500 psi. Au o construcție din alamă și aluminiu/oțel inoxidabil cu etanșare Buna-N pentru rezistență la coroziune și durabilitate. Raptor Supplies oferă filtre de apă cu un debit de 8 gpm și injectoare chimice cu debite cuprinse între 2 și 5.5 gpm.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?