STARRETT Oțel drept


Filtru
StilModelConstrucţiefinalizareaArticolLungimeStilGrosimeLăţimePreț (ex. TVA)
A
387-18
--Marginea dreaptă18 "Teșit și Graduat11 / 64 "1 13 / 32 "€509.17
B
387-36
--Marginea dreaptă36 "Teșit și Graduat7 / 32 "2 13 / 32 "€1,060.30
C
387-48
--Marginea dreaptă48 "Teșit și Graduat7 / 32 "2 13 / 32 "€1,719.52
D
380-36
Oțel de scule șlefuit de precizie, fără margini teșiteOțel periatOțel drept36 "Nu teșit sau gradat-6mm€509.74
E
385-48
Oțel de scule șlefuit de precizie, o margine teșităOțel periatOțel drept48 "Teșit, dar nu gradat-6mm€906.26
F
385-18
Oțel de scule șlefuit de precizie, o margine teșităOțel periatMarginea dreaptă18 "Teșit, dar nu gradat--€236.00
RFQ
G
385-72
Oţel-Regula Oțelului72 "Teșit, dar nu gradat-3.156 "€1,595.73
RFQ
G
385-36
Oţel-Regula Oțelului36 "Teșit, dar nu gradat-2 13 / 32 "€595.25
H
387-24
OţelLustruitMarginea dreaptă24 "Teșit și Graduat-60€639.09

Oțel drept

Marginile drepte din oțel Starrett sunt folosite pentru a desena linii drepte și pentru a verifica suprafețele drepte. Aceste margini drepte au un design și o grosime specifice pentru a le permite să-și păstreze forma și precizia, fiind în același timp portabile și ușor de manevrat. Ele facilitează citirea rapidă și au finisaj din oțel periat pentru rezistență la coroziune. Modelele selectate (Seria 385) au o margine teșită, dar nu gradată. Variantele sunt disponibile în lungimi cuprinse între 300 și 1200 mm.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?