Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STARRETT 385-36 Straight Edge Teșit Nograd 36 In | AE6MZX 5UAP3 / 51458

STARRETT 385-36 Straight Edge Teșit Nograd 36 In

În stoc
Articol: AE6MZX Model: 385-36Crucea Ref: 5UAP3 / 51458
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
€619.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRegula Oțelului
ConstrucţieOţel
Lungime36 "
Lăţime2 13 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.4975
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)92.71
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS9017800000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Starrett 385-36 este o rigla de 900 mm (36 inchi) șlefuită, cu muchie dreaptă, realizată din oțel, cu o margine teșită (negradată). Are o precizie de +/- 0.0002 inci per picior și este folosit pentru a desena linii drepte și a verifica suprafețele drepte.
    • Această margine dreaptă Starrett de 5.5 mm grosime are un design ușor de manevrat și este marcată în două puncte de suspensie pentru a minimiza deformarea.

Variante de produs

ProdusModelConstrucţiefinalizareaArticolLungimeStilGrosimeLăţimePreț
STARRETT 380-36 Straight Edge 36, fără teșire, 36 inch lungime, 2-13/32 inch lățime | AC4HCT 2ZUX6 / 51441 380-36Oțel de scule șlefuit de precizie, fără margini teșiteOțel periatOțel drept36 "Nu teșit sau gradat-6mm€581.08
STARRETT 385-48 Oțel cu margine dreaptă 1 teșit 48 in | AC4HCW 2ZUX9 / 51459 385-48Oțel de scule șlefuit de precizie, o margine teșităOțel periatOțel drept48 "Teșit, dar nu gradat-6mm€1,056.63
STARRETT 385-72 Straight Edge Teșit Nograd 72 In | AE6MZY 5UAP4 / 51461 385-72Oţel-Regula Oțelului72 "Teșit, dar nu gradat-3.156 "€1,537.61
RFQ
STARRETT 387-18 cu muchie dreaptă, capete gradate, oțel, 18 inchi | AH2RBJ 30C205 / 51469 387-18--Marginea dreaptă18 "Teșit și Graduat11 / 64 "1 13 / 32 "€509.17
STARRETT 387-24 Straight Edge 24 inch | AH2RBK 30C206 / 51470 387-24OţelLustruitMarginea dreaptă24 "Teșit și Graduat-60€639.10
STARRETT 387-36 Straight Edge 36 inch | AH2RBL 30C208 / 51471 387-36--Marginea dreaptă36 "Teșit și Graduat7 / 32 "2 13 / 32 "€1,060.30
STARRETT 387-48 Straight Edge 48 inch | AH2RBM 30C211 / 51472 387-48--Marginea dreaptă48 "Teșit și Graduat7 / 32 "2 13 / 32 "€1,719.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT 385-36 Straight Edge Teșit Nograd 36 In
€619.39 /unitate