STARRETT 385-72 Straight Edge Teșit Nograd 72 In | AE6MZY 5UAP4 / 51461

STARRETT 385-72 Straight Edge Teșit Nograd 72 In

Articol: AE6MZY Model: 385-72Crucea Ref: 5UAP4 / 51461
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,595.74 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRegula Oțelului
ConstrucţieOţel
Lungime72 "
Lăţime3.156 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.09
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)189.23
Lățimea navei (cm)12.19
Codul HS9017208080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelConstrucţiefinalizareaArticolLungimeStilGrosimeLăţimePreț
STARRETT 380-36 Straight Edge 36, fără teșire, 36 inch lungime, 2-13/32 inch lățime | AC4HCT 2ZUX6 / 51441 380-36Oțel de scule șlefuit de precizie, fără margini teșiteOțel periatOțel drept36 "Nu teșit sau gradat-6mm€509.74
STARRETT 385-48 Oțel cu margine dreaptă 1 teșit 48 in | AC4HCW 2ZUX9 / 51459 385-48Oțel de scule șlefuit de precizie, o margine teșităOțel periatOțel drept48 "Teșit, dar nu gradat-6mm€906.27
STARRETT 385-36 Straight Edge Teșit Nograd 36 In | AE6MZX 5UAP3 / 51458 385-36Oţel-Regula Oțelului36 "Teșit, dar nu gradat-2 13 / 32 "€595.25
STARRETT 387-18 cu muchie dreaptă, capete gradate, oțel, 18 inchi | AH2RBJ 30C205 / 51469 387-18--Marginea dreaptă18 "Teșit și Graduat11 / 64 "1 13 / 32 "€509.17
STARRETT 387-24 Straight Edge 24 inch | AH2RBK 30C206 / 51470 387-24OţelLustruitMarginea dreaptă24 "Teșit și Graduat-60€639.10
STARRETT 387-36 Straight Edge 36 inch | AH2RBL 30C208 / 51471 387-36--Marginea dreaptă36 "Teșit și Graduat7 / 32 "2 13 / 32 "€1,060.30
STARRETT 387-48 Straight Edge 48 inch | AH2RBM 30C211 / 51472 387-48--Marginea dreaptă48 "Teșit și Graduat7 / 32 "2 13 / 32 "€1,719.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT 385-72 Straight Edge Teșit Nograd 72 In
€1,595.74 /unitate