DAYTON Vibratoare pneumatice liniare


Filtru
Datorie: Continuu , Material carcasă: Aluminiu , Max. Presiune: 80 psi , Max. Temp.: 266 grade F , Montare: Orice poziție , Placa de montare: Nu , Tip vibrator: Piston
StilModelInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
A
23Y183
4 9 / 16 "2.375 "2.375 "€560.21
A
23Y182
4.125 "1.75 "1.75 "€296.95

Vibratoare pneumatice liniare

Vibratoarele Dayton sunt potrivite pentru separarea materialelor de diferite dimensiuni pentru aplicații de transport. Acestea dispun de carcasă din aluminiu rezistentă la explozie pentru a oferi siguranță și durabilitate maxime și funcționare fără ulei pentru eliminarea cerințelor de întreținere. Aceste vibratoare sunt ideale pentru aplicații de calitate alimentară și pot funcționa în timp ce rezistă la temperaturi de până la 270 de grade F. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste vibratoare pneumatice, disponibile în lungimi de 1.75 și 2.375 inci.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?