Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 23Y182 Vibrator Forță pneumatică 43.2 Lb. | AB7QBJ

DAYTON 23Y182 Forța pneumatică a vibratorului 43.2 lb.

În stoc
Articol: AB7QBJ Model: 23Y182
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
€296.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVibrator pneumatic
Capacitatea greutății coșului432 lb.
CFM @ 60 psi1.8
CFM @ 80 PSI2.6
dB @ 60 psi82
dB @ 80 psi84
TaxăContinuu
Evaluarea forței43.2 lb.
Material carcasăAluminiu
Port de intrare1/8 "NPT
Presiune maximă80 psi
Max. Temp.266 grade F
MontareOrice poziție
Placă de montareNu
Amortizor de zgomot1A325
Portul de desfacere1/8 "BSPP
Inălțime totală4.125 "
Lungime totală1.75 "
Lățimea totală1.75 "
Viteza @ 60 psi3460 vpm
Viteza @ 80 psi4045 vpm
Tip vibratorPiston

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.594
Înălțimea navei (cm)5
Lungimea navei (cm)12.47
Lățimea navei (cm)7.49
Codul HS8479899895
Tara natalaIT

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
DAYTON 23Y183 Vibrator Forță pneumatică 67.5 lb. | AB7QBK 23Y1834 9 / 16 "2.375 "2.375 "€560.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 23Y182 Forța pneumatică a vibratorului 43.2 lb.
€296.95 /unitate