Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 23Y183 Vibrator Forță pneumatică 67.5 lb. | AB7QBK

DAYTON 23Y183 Forța pneumatică a vibratorului 67.5 lb.

În stoc
Element: AB7QBK Model: 23Y183
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
€560.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVibrator pneumatic
Capacitatea greutății coșului675 lb.
CFM @ 60 psi3.2
CFM @ 80 PSI4.9
dB @ 60 psi85
dB @ 80 psi87
TaxăContinuu
Evaluarea forței67.5 lb.
Material carcasăAluminiu
Port de intrare1/4 "NPT
Presiune maximă80 psi
Max. Temp.266 grade F
MontareOrice poziție
Placă de montareNu
Amortizor de zgomot1A326
Portul de desfacere1/4 "BSPP
Inălțime totală4 9 / 16 "
Lungime totală2.375 "
Lățimea totală2.375 "
Viteza @ 60 psi3080 vpm
Viteza @ 80 psi3440 vpm
Tip vibratorPiston

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.54
Înălțimea navei (cm)6.48
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)8.99
Codul HS8479899895
Tara natalaIT

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
DAYTON 23Y182 Vibrator Forță pneumatică 43.2 Lb. | AB7QBJ 23Y1824.125 "1.75 "1.75 "€296.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 23Y183 Forța pneumatică a vibratorului 67.5 lb.
€560.21 /unitate