Suflante de specialitate OEM oferă un înlocuitor exact pentru suflantele din echipamentul original având aceleași amprente fizice. Aceste ventilatoare cu suflantă cu veveriță sunt ideale pentru furnizarea de aer economic pentru răcirea componentelor, ventilarea generală și operațiunile de răcire și încălzire. Suflantul cu cuști de veveriță Dayton 1TDU2 are roți echilibrate dinamic pentru reducerea zgomotului și vibrațiilor, precum și menținerea fluxului de aer chiar și la presiuni ridicate. Această suflantă Dayton 1TDU2 este echipată cu un motor cu rulmenți cu bile care are scuturi de capăt din aluminiu turnat pentru rate mai mari de disipare a căldurii și protecție împotriva defecțiunilor componentelor și deteriorării accidentale. Suflantul cu cuști de veveriță Dayton 1TDU2 permite montarea în toate pozițiile și oferă o viteză maximă de 1390 rpm. Acest ventilator cu cușcă de veveriță are o carcasă din oțel laminat cu finisaj emailat pentru rigiditate structurală și rezistență la coroziune pe suprafețele expuse. Ventilatorul Dayton 1TDU2 cu cușcă de veveriță are palete de roți curbate înainte pentru a furniza aer tangențial din circumferința suflantei. Această suflantă cu cușcă de veverițe 1TDU2 are o temperatură ambientală maximă de 104 grade Fahrenheit.
Utilizari:
Dayton Ventilatorul cu cușcă de veveriță 1TDU2 este potrivit pentru evacuarea sau ventilarea mașinilor de birou, dulapuri, sobe de porumb, inserturi de șemineu, sobe pe peleți și echipamente electronice.
Caracteristici:
- Acest ventilator cu cușcă de veveriță Dayton are un motor cu rulmenți cu bile cu scuturi de capăt din aluminiu turnat pentru o mai mare disipare a căldurii.
- Are roți echilibrate pentru reducerea vibrațiilor și a zgomotului, precum și menținerea fluxului de aer chiar și la presiuni mari.
- Această suflantă de aer (ventilator cușă veveriță) permite montarea în toate pozițiile.
- Dayton Suflanta 1TDR9 oferă o viteză de 1600 rpm ideală pentru operațiuni grele.
- Verificați, de asemenea, suflantele Dayton 702112964X cu rulmenți cu manșon pentru performanță silențioasă și instalare mai ușoară decât variantele cu rulmenți cu bile.
Standarde și aprobări:
- Suflantul cu cuști de veveriță Dayton 1TDU2 este aprobat de cULus și compatibil cu CE și RoHS pentru a oferi servicii de înaltă calitate.
Instalare:
Suflantul cu cușcă de veveriță Dayton 1TDU2 se montează direct pe o carcasă pentru a circula uniform aerul fără a necesita conducte.
Întrebări frecvente:
Î. Cum să curățați un ventilator cu suflantă cu veveriță?
A.
- Opriți întrerupătorul de circuit pentru linia care furnizează energie unității de aer condiționat sau cuptorului.
- Scoateți capacul ornamental din jurul părții deschise opusă motorului, rotind fiecare șurub în sens invers acelor de ceasornic cu o șurubelniță. Utilizați un șurub de piuliță dacă capacul este fixat cu șuruburi autofiletante din tablă și puneți șuruburile într-un loc sigur.
- Trageți capacul ornamental de pe unitatea de aer condiționat sau de pe partea cuptorului.
- Slăbiți șurubul de fixare de la capătul cuștii de veveriță rotindu-l în sens invers acelor de ceasornic cu o cheie reglabilă. Acum glisați cușca pentru veverițe din unitatea de aer condiționat sau cuptor.
- Clătiți cușca pentru veverițe în aer liber cu apă sub presiune de la un furtun de grădină. Puneți cușca pentru veverițe în lumina directă a soarelui, dar departe de zonele cu praf.
- Glisați cușca de veveriță uscată și curățată peste arborele motorului și strângeți șurubul de reținere cu cheia reglabilă.
- Împingeți capacul de tăiere împotriva deschiderii cuștii veverițelor. Acum, întoarceți capacul pentru a-și alinia orificiile cu orificiile din partea laterală a unității de aer condiționat sau a cuptorului. Apoi instalați un șurub în toate orificiile capacului de tăiere. Strângeți șuruburile cu un șurub sau o piuliță pentru fixarea capacului.
- Porniți întrerupătorul pentru alimentarea cu energie a unității de aer condiționat sau a cuptorului.
Î. Sunt eficiente suflantele Dayton OEM?
A. Majoritatea suflantelor OEM Dayton au o eficiență scăzută, aproximativ 50% sau mai puțin.
Î. Care este diferența dintre suflantă și compresor?
A. Diferența principală dintre o suflantă de aer și un compresor de aer este raportul lor de presiune. Un compresor umple aer într-un spațiu mic, făcând aerul mai dens, în timp ce o suflantă mișcă gazul sau aerul cu o creștere moderată a presiunii.
Î. Ce înseamnă presiunea statică?
A. Presiunea statică este presiunea exercitată împotriva pereților unei conducte de aer, produsă de impactul și frecarea aerului pe măsură ce acesta se mișcă.
Î. Ce tip de motor este utilizat în suflantele cu acționare directă Dayton 1TDU2?
A. Ventilatorul Dayton 1TDU2 cu cușcă de veveriță utilizează un motor permanent cu condensator divizat care funcționează la o viteză maximă de 1390 rpm.
Î. Care este intervalul de temperatură ambientală a ventilatorului Dayton 1TDU2?
A. Ventilatorul Dayton 1TDU2, cu suflantă cu veveriță are o temperatură ambientală maximă de 104 grade F.
Î. Care este diferența dintre un ventilator și o suflantă?
A. Un ventilator furnizează aer în jurul unei întregi încăperi sau spațiu, în timp ce o suflantă circulă aerul doar pe o zonă ascuțită sau specifică. Un ventilator necesită mai puțină presiune pentru a produce cantități mari de gaz și este mai ieftin decât o suflantă.
Î. Ce factori ar trebui să iau în considerare atunci când aleg un suport pentru siguranțe în linie?
A.
- Potriviți suportul la tipul de siguranță pe care îl veți folosi.
- Asigurați-vă că gestionează curentul maxim al circuitului dvs.
- Potriviți valoarea nominală a suportului cu tensiunea circuitului dvs.
- Verificați compatibilitatea cu calibrul cablului dvs.
- Alegeți între montare în linie sau pe panou.
- Luați în considerare mediul în care se va afla.
Î. Care este intervalul de temperatură ambientală a ventilatorului Dayton 1TDU2 pentru cuști de veveriță?
A. Are temperaturi ambientale cuprinse între -10 și 104 grade F.