Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 3LX57 Adaptor tată 3 inch 316 din oțel inoxidabil | AD2ACX

APPROVED VENDOR 3LX57 Adaptor tată 3 inch din oțel inoxidabil 316

În stoc
Element: AD2ACX Model: 3LX57
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
€167.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor
Material corp316 oțel inoxidabil
Tip conexiuneAdaptor tată x MNPT
Dimensiunea cuplajului3"
Tip cuplajF
Presiune maximă125 psi
Dimensiunea conductei3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Înălțimea navei (cm)10.41
Lungimea navei (cm)9.65
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS7307221000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
APPROVED VENDOR 3LX08 Adaptor tată 1 inch 316 din oțel inoxidabil | AD2AAU 3LX081"250 psi1"€48.42
APPROVED VENDOR 3LX24 Adaptor tată 1-1/2 inch 316 din oțel inoxidabil | AD2ABL 3LX241.5 "250 psi1.5 "€70.91
Adaptor mascul 3LX41 VENDOR OMOLOGAT 2 in | AD2ACE 3LX412"250 psi2"€91.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3LX57 Adaptor tată 3 inch din oțel inoxidabil 316
€167.36 /unitate