Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Adaptor mascul 3LX41 VENDOR OMOLOGAT 2 in | AD2ACE

APPROVED VENDOR Adaptor 3LX41 tată 2 in

În stoc
Element: AD2ACE Model: 3LX41
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
€91.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor
Material corp316 oțel inoxidabil
Tip conexiuneAdaptor tată x MNPT
Dimensiunea cuplajului2"
Tip cuplajF
Presiune maximă250 psi
Dimensiunea conductei2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6975
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS7307221000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
APPROVED VENDOR 3LX08 Adaptor tată 1 inch 316 din oțel inoxidabil | AD2AAU 3LX081"250 psi1"€48.42
APPROVED VENDOR 3LX24 Adaptor tată 1-1/2 inch 316 din oțel inoxidabil | AD2ABL 3LX241.5 "250 psi1.5 "€70.91
APPROVED VENDOR 3LX57 Adaptor tată 3 inch 316 din oțel inoxidabil | AD2ACX 3LX573"125 psi3"€167.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Adaptor 3LX41 tată 2 in
€91.67 /unitate