Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Suflantă DAYTON 1TDR9 463 Cfm 115v 1.28a 1600 Rpm | AB3HCD

DAYTON Suflantă 1TDR9 463 Cfm 115v 1.28a 1600 Rpm

În stoc
Element: AB3HCD Model: 1TDR9Crucea Ref: 6FHY0
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
€215.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflantă OEM
Tip rulmentMinge
CFM @ 0.000-In. SP463
CFM @ 0.100-In. SP425
CFM @ 0.200-In. SP388
CFM @ 0.300-In. SP338
CFM @ 0.400-In. SP250
CFM @ 0.500-In. SP161
CFM @ 0.600-In. SP50
Cutie pentru conducteNu
Tipul de unitateDirect
Amplificatori de încărcare completă1.28
Culoarea carcaseiGri
Finisajul locuințelorSmalț
Material carcasăOțel laminat
Hz50/60
Dia admisie.4-9/16 "
Plumb lungime13 "
Max. Temperatura ambientală.104 grade F
Max. Temp admisie104 grade F
Carcasa motoruluiOperatii Deschise
Izolație motorieClasa B
Tipul motoruluiCondensator divizat permanent
Poziție de montareToate pozițiile
Înălțimea de ieșire3.5 "
Forma de ieșireDreptunghiular
Lățime de ieșire7 13 / 16 "
Adâncimea totală8-9/16 "
Inălțime totală9.375 "
Lățimea totală9.187 "
Fază1
RPM1600
Protectie termalaAuto
Voltaj115
Diametrul roților5.125 "
Tip roatăCurba înainte
Lățimea roții1.875 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.959
Înălțimea navei (cm)26.04
Lungimea navei (cm)28.58
Lățimea navei (cm)28.58
Codul HS8414596060
Tara natalaCN

Detalii produs:

Suflanta Dayton 1TDR9 este folosită pentru răcirea serelor, ventilarea clădirilor mici, sobe cu lemne și porumb, carcase electrice și îndepărtarea căldurii din mașini.

Caracteristici:

  • Această suflantă împinge aerul folosind un motor permanent cu condensator divizat.
  • Are un design echilibrat dinamic pentru menținerea fluxului de aer la presiune statică ridicată, asigurând în același timp o funcționare lină și silențioasă.
  • Are un mecanism de acționare directă pentru menținerea compactă a suflantei, minimizând în același timp cerințele de întreținere.
  • Dispune de montare în toate pozițiile pentru a permite instalarea în funcție de cerințele aplicației.
  • Această suflantă monofazată are o carcasă de oțel laminată pentru a proteja componentele suflantei împotriva deteriorării cauzate de impacturi accidentale.
  • Dispune de scuturi de capăt din aluminiu turnat pentru a maximiza disiparea căldurii.
  • Are rulmenți cu bile pentru o funcționare lină a suflantei cu zgomot minim.
  • Are o roată în stil curbă înainte și o ieșire dreptunghiulară pentru maximizarea fluxului de aer.
  • Dispune de izolație a motorului Clasa B pentru siguranță și o carcasă deschisă a motorului pentru funcționare la rece.

Standarde și aprobări:

  • CE
  • RoHS
  • UL

Întrebări frecvente:

Î. Este suflanta Dayton 1TDR9 potrivită pentru spații cu ventilație scăzută?

R. Da, are protecție termică automată pentru prevenirea daunelor împotriva supraîncălzirii.

Î. Suflanta Dayton 1TDR9 vine cu o flanșă de montare?

A. Da, această suflantă vine cu o flanșă de montare la refulare.

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 0.500-In. SPamperiTip rulmentCFM @ 1.000-In. SPCutie pentru conducteTipul de unitateFan RPMLățimea flanșeiPreț
Suflantă DAYTON 1TDN1 13 Cfm 115v 0.29a 3394 Rpm | AB3HBA 1TDN1--Minge-NuDirect--€84.40
Suflantă rotundă DAYTON 1TDN2, 12 CFM, 115 V, 0.08 A, 3340 Rpm | AB3HBB 1TDN2--Minge-NuDirect--€101.48
Suflantă DAYTON 1TDN3 30 Cfm 115v 0.51a 3233 Rpm | AB3HBC 1TDN3--Minge-NuDirect--€93.97
Suflantă DAYTON 1TDN4 49 Cfm 115v 0.50a 3034 Rpm | AB3HBD 1TDN413-Minge-NuDirect--€93.41
Suflantă DAYTON 1TDN5, tip rulment cu bile, 3388 rpm, 115 V AC, 0.3 A, 1 fază | AB3HBE 1TDN523-Minge-NuDirect--€114.84
Suflantă DAYTON 1TDN6 51 Cfm 115v 0.23a 3105 Rpm | AB3HBF 1TDN623-Minge-DaDirect--€127.40
Suflant rotund OEM DAYTON 1TDN7, 50 CFM, 115 V, 50/60 Hz, 0.23 A, 3036 RPM | AB3HBG 1TDN718-Minge-DaDirect--€134.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON Suflantă 1TDR9 463 Cfm 115v 1.28a 1600 Rpm
€215.53 /unitate