DAYTON 1WBV1 Guler de perete 24 inch oțel galvanizat | AB3YXZ

DAYTON 1WBV1 Guler de perete 24 inch din oțel galvanizat

În stoc
Articol: AB3YXZ Model: 1WBV1

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€464.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGuler de perete
ConstrucţieOțel galvanizat de calibru 16
Adâncime18-1/2 "
Pentru Fan Dia. (În.)24
Ecartament18
Înălţime28.13 "
Lăţime28.12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 23.4
Înălțimea navei (cm)74.42
Lungimea navei (cm)51.31
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8414901080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelConstrucţieAdâncimeÎnălţimeLăţimePreț
DAYTON 1WBV2 Guler de perete 30 inch oțel galvanizat | AB3YYA 1WBV2Oțel galvanizat de calibru 1619-1/2 "34.125 "34.12 "€650.75
DAYTON 1WBV3 Guler de perete 36 inch oțel galvanizat | AB3YYB 1WBV3Oțel galvanizat de calibru 1621-1/2 "40.13 "40.12 "€707.11
DAYTON 1WBV4 Guler de perete 42 inch oțel galvanizat | AB3YYC 1WBV4Oțel galvanizat de calibru 1621-1/2 "46.125 "46.125 "€798.22
DAYTON 1WBV5 Guler de perete 48 inch oțel galvanizat | AB3YYD 1WBV5Oțel galvanizat de calibru 1623-1/2 "54.13 "54.25 "€963.08
DAYTON 3FKF3 Guler de perete din oțel galvanizat pentru ventilator cu diametru 20 in | AC9CAW 3FKF3Oțel galvanizat de calibru 1817-1/2 "24.125 "24.12 "€401.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 1WBV1 Guler de perete 24 inch din oțel galvanizat
€464.20 /unitate