DAYTON 3FKF3 Guler de perete din oțel galvanizat pentru ventilator cu diametru 20 in | AC9CAW

DAYTON 3FKF3 Guler de perete din oțel galvanizat pentru ventilator cu diametru de 20 inchi

În stoc
Element: AC9CAW Model: 3FKF3

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€401.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGuler de perete
ConstrucţieOțel galvanizat de calibru 18
Adâncime17-1/2 "
Pentru Fan Dia. (În.)20
Ecartament18
Înălţime24.125 "
Lăţime24.12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.071
Înălțimea navei (cm)74.68
Lungimea navei (cm)51.05
Lățimea navei (cm)12.19
Codul HS8414901080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelConstrucţieAdâncimeÎnălţimeLăţimePreț
DAYTON 1WBV1 Guler de perete 24 inch oțel galvanizat | AB3YXZ 1WBV1Oțel galvanizat de calibru 1618-1/2 "28.13 "28.12 "€464.20
DAYTON 1WBV2 Guler de perete 30 inch oțel galvanizat | AB3YYA 1WBV2Oțel galvanizat de calibru 1619-1/2 "34.125 "34.12 "€650.75
DAYTON 1WBV3 Guler de perete 36 inch oțel galvanizat | AB3YYB 1WBV3Oțel galvanizat de calibru 1621-1/2 "40.13 "40.12 "€707.11
DAYTON 1WBV4 Guler de perete 42 inch oțel galvanizat | AB3YYC 1WBV4Oțel galvanizat de calibru 1621-1/2 "46.125 "46.125 "€798.22
DAYTON 1WBV5 Guler de perete 48 inch oțel galvanizat | AB3YYD 1WBV5Oțel galvanizat de calibru 1623-1/2 "54.13 "54.25 "€963.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 3FKF3 Guler de perete din oțel galvanizat pentru ventilator cu diametru de 20 inchi
€401.28 /unitate