Pompă de baie DAYTON 1XHV5 Inoxidabil 1 CP 6.5 Amperi AC | AB4ETA

DAYTON 1XHV5 Pompă bazin inox 1 CP 6.5 amperi ac

În stoc
Element: AB4ETA Model: 1XHV5

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,695.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDewatering / Utility Pump
amperiAC 11.3
Material de baza304 SS
Tip rulmentMinge dublă
Lungime cablu20ft
Dimensiunea cablului16/3
Tipul cabluluiSJT-CR
Diametru10.375 "
Descărcare NPT2"
TaxăContinuu
GPM @ 1 Ft. de Cap95
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap82
GPM de apă @ 15 Ft. de Cap69
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap61
GPM de apă @ 25 Ft. de Cap53
GPM de apă @ 30 Ft. de Cap45
GPM de apă @ 35 Ft. de Cap40
GPM de apă @ 40 Ft. de Cap26
GPM de apă @ 5 Ft. de Cap90
Înălţime18.125 "
LocuințaOţel inoxidabil
Material carcasăOţel inoxidabil
HP1
Hz60
Material rotor304 SS
Lungime10.4 "
Max. Dia. Solid3 / 8 "
Max. Temperatura lichidului104 grade F
Cap maxim49 ft.
Min. Sump Pit Dia.11 "
Carcasa motoruluiTENV
Material carcasă motor304 SS
RPM motor3450
Tipul motoruluiPSC
Fază1
RPM3450
Materialul arboreluiDbl CRB / CMC, Viton
Sigiliu arboreluiCarbon dublu, ceramică, viton
Protectie termalaAutomat
Material de top304 SS
TipSubmersibil rezistent la substanțe chimice
Voltaj115
Lăţime7.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.9575
Înălțimea navei (cm)51.56
Lungimea navei (cm)31.5
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS8413702004
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • GPM de apă @ 45 Ft. de cap (16)
    • Aspiratie (partea inferioara)

Variante de produs

ProdusModelGPM de apă @ 25 Ft. de CapamperiMaterial de bazaGPM de apă @ 30 Ft. de CapGPM de apă @ 5 Ft. de CapÎnălţimeLocuințaMaterial carcasăPreț
Pompă de baie DAYTON 1XHV4 Inoxidabil 1/2 CP 4.7 Amperi AC | AB4ERZ 1XHV427AC 4.7304 SS137416 5 / 16 "Oţel inoxidabilOţel inoxidabil€1,011.97
DAYTON 3YU54 Pompă Utilitară 1/6 CP | AD3FJB 3YU54-AC 1.5Polipropilenă-16.710.5 "PolipropilenăPolipropilenă€171.97
DAYTON 3YU55 Pompă Utilitară 1/4 CP | AD3FJC 3YU55-AC 2.6Polipropilenă-32.910.5 "PolipropilenăPolipropilenă€230.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 1XHV5 Pompă bazin inox 1 CP 6.5 amperi ac
€1,695.61 /unitate