Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 3YU54 Pompă Utilitară 1/6 CP | AD3FJB

DAYTON 3YU54 Pompă Utilitară 1/6 CP

În stoc
Element: AD3FJB Model: 3YU54
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
€171.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDewatering / Utility Pump
amperiAC 1.5
Material de bazaPolipropilenă
Lungime cablu10ft
Diametru6"
Descărcare NPT1-1/4 "
FuncţiePompele drenează apa stătătoare până la 3/8 inchi adâncime pentru a deshidrata zonele inundate puțin adânci, cum ar fi subsoluri, puțuri pentru ferestre, acoperișuri, iazuri și rezervoare de stoc
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap11
GPM de apă @ 15 Ft. de Cap6
GPM de apă @ 5 Ft. de Cap16.7
MânerCărți de sus
Înălţime10.5 "
LocuințaPolipropilenă
Material carcasăPolipropilenă
HP1/6
Material rotorPA
Max. Dia. Solid1 / 8 "
Max. Temperatura lichidului104 grade F
Cap maxim20 ft.
Materialul arboreluiBuna N
Sigiliu arboreluiCRB / CMC
Material de topPolipropilenă
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.24
Înălțimea navei (cm)32.77
Lungimea navei (cm)17.53
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8413702004
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Aspirație (partea inferioară ecranată)

Variante de produs

ProdusModelGPM de apă @ 25 Ft. de CapamperiMaterial de bazaGPM de apă @ 30 Ft. de CapGPM de apă @ 5 Ft. de CapÎnălţimeLocuințaMaterial carcasăPreț
Pompă de baie DAYTON 1XHV4 Inoxidabil 1/2 CP 4.7 Amperi AC | AB4ERZ 1XHV427AC 4.7304 SS137416 5 / 16 "Oţel inoxidabilOţel inoxidabil€1,011.97
Pompă de baie DAYTON 1XHV5 Inoxidabil 1 CP 6.5 Amperi AC | AB4ETA 1XHV553AC 11.3304 SS459018.125 "Oţel inoxidabilOţel inoxidabil€1,695.61
DAYTON 3YU55 Pompă Utilitară 1/4 CP | AD3FJC 3YU55-AC 2.6Polipropilenă-32.910.5 "PolipropilenăPolipropilenă€230.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 3YU54 Pompă Utilitară 1/6 CP
€171.97 /unitate