DAYTON 20CL63 Condensator motor de uz general Pornire/funcționare Deschis Rezis la picurare 1/4 CP 1725 48 Eff 68.5 | AF6QTT

DAYTON 20CL63 Condensator motor de uz general Pornire/funcționare Deschis Rezis la picurare 1/4 CP 1725 48 Eff 68.5

În stoc
Articol: AF6QTT Model: 20CL63

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€644.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
RulmențiMinge
Condensator necesarDa
TaxăContinuu
Grupul de eficiențăEficient energetic
Inrameaza-le48
Materiale cadruOţel
Amplificatori de încărcare completă2.4 / 1.2-1.2
Certificare ecologică sau altă recunoaștereConștient de energie
HP1/4
Hz60
Clasa de izolareB
Invertor evaluatNu
Lungime mai mică ax8.75 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiAplicatie generala
Design motorCondensator-Start/Run
Proiectare incinte motorDeschideți Dripproof
Poziția de montare a motoruluiArborele orizontal sau vertical în jos
Tipul de montare a motoruluiBaza rigidă
Proiectarea arborelui motorPlat
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiAuto
RPM pe placa de identificare1725
Eficiență nominală68.5%
Număr de viteze1
Lungime totală10.375 "
Fază1
RPM Group1701-1800
Gama RPM1701-1800
Factor de serviciu1.35
Diagrama arborelui.1 / 2 "
Lungimea axului1.5 "
Voltaj115 / 208-230
Garanție1 ani

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.065
Înălțimea navei (cm)25.65
Lungimea navei (cm)39.37
Lățimea navei (cm)26.42
Codul HS8501404040

Variante de produs

ProdusModelProtecție termică a motoruluiGrupul de eficiențăInrameaza-leRPM pe placa de identificareEficiență nominalăLungime totalăRPM GroupGama RPMPreț
DAYTON 20CL54 Condensator motor de uz general Pornire/funcționare Deschis Rezis la picurare 1/2 CP 3450 48 Eff 72.4 | AF6QTH 20CL54Nici unulEficient energetic48345072.4%10.625 "3001-36003001-3600€568.20
DAYTON 20CL55 Condensator motor de uz general Pornire/funcționare Deschis Rezis la picurare 3/4 CP 3450 48 Eff 76.2 | AF6QTJ 20CL55Nici unulEficient energetic48345076.2%11.125 "3001-36003001-3600€591.29
DAYTON 20CL56 Condensator motor de uz general Pornire/funcționare Deschis Rezis la picurare 1/2 CP 1725 48 Eff 76.2 | AF6QTK 20CL56AutoEficient energetic48172576.2%11.125 "1701-18001701-1800€661.87
DAYTON 20CL57 Condensator motor de uz general Pornire/funcționare Deschis Rezis la picurare 1/3 CP 3450 48 Eff 70.5 | AF6QTL 20CL57AutoEficient energetic48345070.5%10.125 "3001-36003001-3600€637.92
DAYTON 20CL59 Condensator motor de uz general Pornire/funcționare Deschis Rezis la picurare 3/4 CP 3450 48 Eff 76.2 | AF6QTN 20CL59AutoEficient energetic48345076.2%11.125 "3001-36003001-3600€620.52
DAYTON 20CL60 Condensator motor de uz general Pornire/funcționare Deschis Rezis la picurare 1/2 CP 1725 48 Eff 76.2 | AF6QTP 20CL60Nici unulEficient energetic48172576.2%11.125 "1701-18001701-1800€833.11
DAYTON 20CL61 Condensator motor de uz general Pornire/funcționare Deschis Rezis la picurare 1/3 CP 1725 48 Eff 72.4 | AF6QTQ 20CL61Nici unulEficient energetic48172572.4%10.625 "1701-18001701-1800€731.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 20CL63 Condensator motor de uz general Pornire/funcționare Deschis Rezis la picurare 1/4 CP 1725 48 Eff 68.5
€644.35 /unitate