DAYTON 20UV27 Adaptor pentru bordura acoperișului 40-1/2 inch 29-1/2 inch | AF7CLN

DAYTON 20UV27 Adaptor pentru bordura acoperișului 40-1/2 inch 29-1/2 inch

În stoc
Articol: AF7CLN Model: 20UV27

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€872.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor pentru bordura acoperișului
Înălțimea bordurii (în.)8-1 / 2
FuncţieSe adaptează la baza ventilatorului de 30" pentru a se potrivi cu bordura de acoperiș de 40.5".
MaterialOțel galvanizat
TipCreșterea

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.3
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)106.68
Lățimea navei (cm)106.68
Codul HS7326908588

Detalii produs:

    • Înălțimea flanșei inferioare (in.) (2-1/2)
    • Curb Side Side OD (In.) (40-1 / 2)
    • OD lateral pătrat ventilator (inch) (29-1 / 2)
    • Înălțimea flanșei superioare (in.) (6)

Variante de produs

ProdusModelFuncţieTipPreț
DAYTON 3AZK1 Adaptor pentru bordură pentru acoperiș Cub Side Square Od 17 In | AC8KUX 3AZK1Se adaptează la baza ventilatorului de 19" pentru a se potrivi cu bordura de acoperiș de 17".reductor€545.41
DAYTON 3AZK2 Adaptor pentru bordură pentru acoperiș Cub Side Square Od 18 In | AC8KUY 3AZK2Se adaptează la baza ventilatorului de 22" pentru a se potrivi cu bordura de acoperiș de 18".reductor€571.25
DAYTON 3AZK3 Adaptor pentru bordură pentru acoperiș Cub Side Square Od 20 In | AC8KUZ 3AZK3Se adaptează la baza ventilatorului de 22" pentru a se potrivi cu bordura de acoperiș de 20".reductor€568.92
DAYTON 3AZK4 Adaptor pentru bordură pentru acoperiș Cub Side Square Od 22 In | AC8KVA 3AZK4Se adaptează la baza ventilatorului de 26" pentru a se potrivi cu bordura de acoperiș de 22".reductor€624.31
DAYTON 3AZK5 Adaptor pentru bordură pentru acoperiș Cub Side Square Od 26 In | AC8KVB 3AZK5Se adaptează la baza ventilatorului de 30" pentru a se potrivi cu bordura de acoperiș de 26".reductor€653.84
DAYTON 3AZK6 Adaptor pentru bordură pentru acoperiș Cub Side Square Od 30 In | AC8KVC 3AZK6Se adaptează la baza ventilatorului de 34" pentru a se potrivi cu bordura de acoperiș de 30".reductor€539.50
DAYTON 3AZK7 Adaptor pentru bordură pentru acoperiș Cub Side Square Od 42 In | AC8KVD 3AZK7Se adaptează la baza ventilatorului de 46" pentru a se potrivi cu bordura de acoperiș de 42".reductor€832.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 20UV27 Adaptor pentru bordura acoperișului 40-1/2 inch 29-1/2 inch
€872.88 /unitate