DAYTON 22A593 Pompa 1 inch Npt 46 Gpm Buna N | AB6QHU

DAYTON 22A593 Pompa 1 inch Npt 46 Gpm Buna N

În stoc
Element: AB6QHU Model: 22A593

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,195.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă dublă cu diafragmă
Dimensiunea intrării aerului3/8 "FNPT
Material de bilăBuna N
Material corpAluminiu
Verificați materialul scaunuluiAluminiu
Stilul conexiuniiNPT
Materialul diafragmeiBuna N
Înălţime15.125 "
Dimensiune intrare / ieșire3 / 4 "
Lungime8.5 "
Conexiune colectorSingur
Max. Dia. Solid3 / 16 "
Max. curgereGPN 46
Max. Flux GPM46
Max. Presiunea de funcționare100 psi
Max. Temp.180 grade F
Tipul operațieiOperat aerian
Autoamorsare uscată18 ft.
Autoamorsare umedă28 ft.
Tipul supapeiMinge
Lăţime11.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.68
Înălțimea navei (cm)40.64
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS8413500050
Tara natalaJP

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 22A593 Pompa 1 inch Npt 46 Gpm Buna N
€2,195.84 /unitate