Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 22F176 Motor Run Capacitor 7.5 Mfd 440v 2 Inch Height | AB6UGK

DAYTON 22F176 Condensator de funcționare a motorului 7.5 Mfd 440v 2 inci înălțime

În stoc
Articol: AB6UGK Model: 22F176

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€17.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCondensator de funcționare a motorului
Înălțimea carcasei1-1/2 "
Cauza MaterialABS plastic
Hz50/60
Evaluarea microfaradului7.5
Adâncimea totală1"
Inălțime totală2"
Lățimea totală1.875 "
ModelaDreptunghi
Temp. Gamă-40 grade până la 85 grade C
Tipul terminalului(2) Blade Quick-Connect
Voltaj440V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)4.83
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8532100000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelModelaCauza MaterialDiametruTemp. GamăTipul terminaluluiVoltajArticolMax. Temp.Preț
DAYTON 22F163 Condensator de funcționare a motorului 2 Mfd 1-1/2 inch Înălțime | AB6UFW 22F163DreptunghiABS plastic--40 grade până la 85 grade C(2) Blade Quick-Connect370VCondensator de funcționare a motorului-€8.48
DAYTON 22F164 Condensator de funcționare a motorului 3 Mfd 1-1/2 inch Înălțime | AB6UFX 22F164DreptunghiABS plastic--40 grade până la 85 grade C(2) Blade Quick-Connect370VCondensator de funcționare a motorului-€9.50
DAYTON 22F165 Condensator de funcționare a motorului 4 Mfd 1-7/8 inch Înălțime | AB6UFY 22F165DreptunghiABS plastic--40 grade până la 85 grade C(2) Blade Quick-Connect370VCondensator de funcționare a motorului-€11.89
DAYTON 22F166 Condensator de funcționare a motorului 5 Mfd 1-7/8 inch Înălțime | AB6UFZ 22F166DreptunghiABS plastic--40 grade până la 85 grade C(2) Blade Quick-Connect370VCondensator de funcționare a motorului-€11.59
DAYTON 22F167 Condensator de funcționare a motorului 7.5 Mfd 370 V 2 inci Înălțime | AB6UGA 22F167DreptunghiABS plastic--40 grade până la 85 grade C(2) Blade Quick-Connect370VCondensator de funcționare a motorului-€20.90
DAYTON 22F168 ​​Condensator de funcționare a motorului dreptunghi 2 inci înălțime | AB6UGB 22F168DreptunghiABS plastic--40 grade până la 85 grade C(2) Blade Quick-Connect370VCondensator de funcționare a motorului-€23.41
DAYTON 22F169 Condensator de funcționare a motorului 10 Mfd 2-1/4 inci înălțime | AB6UGC 22F169DreptunghiABS plastic--40 grade până la 85 grade C(2) Blade Quick-Connect370VCondensator de funcționare a motorului-€21.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 22F176 Condensator de funcționare a motorului 7.5 Mfd 440v 2 inci înălțime
€17.16 /unitate