Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 23L377 Motor DC PM TENV 1/30 CP 2850 rpm 24VDC | AG9YJP

DAYTON 23L377 Motor DC PM TENV 1/30 CP 2850 rpm 24VDC

În stoc
Articol: AG9YJP Model: 23L377
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
€248.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor component al motorului de viteze DC
RulmențiMinge
Amplificatori de încărcare completă1.7
Cuplu de încărcare completă0.738 in.-lb.
HP1/30
Clasa de izolareB
Lungime mai mică ax4.75 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Design motorMagnet permanent DC
Proiectare incinte motorTotal închis neventilat
Tipul de montare a motoruluiFață
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiNici unul
RPM pe placa de identificare2850
Cadru NEMA/IEC80
Lungime totală5.25 "
Gama RPM1801-3000
Diagrama arborelui.5 / 16 "
Lungimea axului9 / 16 "
Locația știftuluiCapătul arborelui
Cantitatea stud4
Voltaj24 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.25
Înălțimea navei (cm)16
Lungimea navei (cm)25.65
Lățimea navei (cm)21.59
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelLungimea axuluiAmplificatori de încărcare completăHPVoltajLungime mai mică axRPM pe placa de identificareCadru NEMA/IECLungime totalăPreț
DAYTON 23L378 Motor DC PM TENV 1/30 CP 3000 rpm 90VDC | AG9YJQ 23L3789 / 16 "0.51/3090 VDC4.75 "3000805.25 "€248.62
DAYTON 23L387 Motor DC PM TENV 1/19 CP 3000 rpm 90VDC | AG9YKA 23L3873 / 4 "0.71/1990 VDC4.125 "3000904 13 / 16 "€301.45
DAYTON 23L404 Motor DC PM TENV 1/8 CP 2750 rpm 12VDC | AG9YKT 23L40413 / 16 "10.51/812 VDC5.625 "2750906.437 "€403.14
DAYTON 23L405 Motor DC PM TENV 1/8 CP 2920 rpm 24VDC | AG9YKU 23L40513 / 16 "5.61/824 VDC5.625 "2920906.437 "€359.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 23L377 Motor DC PM TENV 1/30 CP 2850 rpm 24VDC
€248.78 /unitate