Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 24EP21 Releu temporizator 10 secunde 8 pini 10a Dpdt 240v | AF8AQY

DAYTON 24EP21 Releu temporizator 10 secunde 8 pini 10a Dpdt 240v

În stoc
Element: AF8AQY Model: 24EP21
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
€122.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu de întârziere în timp
Metoda de ajustarePotențiometru
Tip de bazăoctal
Evaluarea bobinei2VA
Volți bobină240 VAC
Contact Amp Rating (rezistiv)10A
Formular de contactDPDT
Material de contactNichel argintiu
Conexiune electricaPriză
FuncţieIn intarziere
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS2
Hz50/60
Max. Setarea timpului10 sec.
Min. Setarea timpului0.10 sec.
MontareConecteaza
Funcții de operare1
Pins8
Priză5X852, 1EGP3, 1EGP5
Cod socluA
Indicatorul de stareNici unul

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)4.78
Lungimea navei (cm)10.8
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8536490075

Variante de produs

ProdusModelMin. Setarea timpuluiTip de bazăCoil VA RatingPinsPrizăContact Amp Rating (rezistiv)Formular de contactMaterial de contactPreț
DAYTON 1EJN3 releu temporizator 100 h. 14 Pin 3a 4pdt 240v | AA9PLR 1EJN30.1 sec.Pătrat3142A584, 1EGP7, 1EGP8, 1EGR13A4PDTAliaj de argint€77.03
DAYTON 24EN94 Releu temporizator 60 sec. 11 Pin 10a Dpdt 240v | AB7WTT 24EN940.6 sec.octal2116X156, 1EGP2, 1EGP410ADPDTNichel argintiu€167.62
Releu temporizator DAYTON 5DPZ6 999 Hr. 8 Pin 10a Dpdt 240v | AE3JTF 5DPZ610 min.octal385X852, 1EGP3, 1EGP510ADPDTNichel argintiu€148.79
DAYTON 24EN76 Releu temporizator 10 secunde 8 pini 10a Dpdt 240v | AF8AMX 24EN760.10 sec.octal-85X852, 1EGP3, 1EGP510ADPDTNichel argintiu€72.56
DAYTON 24EN77 Releu temporizator 60 secunde 8 pini 10a Dpdt 240v | AF8AMY 24EN770.60 sec.octal-85X852, 1EGP3, 1EGP510ADPDTNichel argintiu€67.32
DAYTON 24EN78 Releu temporizator 180 secunde 8 pini 10a Dpdt 240v | AF8AMZ 24EN781.80 sec.octal-85X852, 1EGP3, 1EGP510ADPDTNichel argintiu€72.55
DAYTON 24EN79 Releu temporizator 5 Min 8 Pin 10a Dpdt 240v | AF8ANA 24EN793.00 sec.octal-85X852, 1EGP3, 1EGP510ADPDTNichel argintiu€70.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 24EP21 Releu temporizator 10 secunde 8 pini 10a Dpdt 240v
€122.36 /unitate