DAYTON 26Y497 Capacitate camion cu platformă 2200 lb L60 x W30 lemn | AB8TCT

DAYTON 26Y497 Camion cu platformă Capacitate 2200 Lb L60 x W30 Lemn

Element: AB8TCT Model: 26Y497
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,729.67 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion platformă
Configurare rotiță(2) Rigid, (2) Pivotant
Dia roata cu rotire.12 "
Materialul roții rotativeCauciuc turnat
Tip roată cu rotițăCauciuc turnat
Lățimea roții2.5 "
Înălțimea punții16.25 "
Lungimea punții60 "
Materialul de pe punteLemn
Tip de puntebasculant
Lățimea punții30 "
finalizareaȘlefuit și lacuit
Materiale cadrulemn de esență tare
Tip mânerDetașabil
Capacitate de încărcare2200 lb.
Inălțime totală45.25 "
Lungime totală72 "
Lățimea totală30 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 79.65
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)187.96
Lățimea navei (cm)81.28
Codul HS8716805010
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelTip de punteDia roata cu rotire.Materialul roții rotativeLățimea punțiiLungime extinsăfinalizareaMateriale cadruEcartamentPreț
Camion cu platformă standard DAYTON 13X463 2000 lb. 36 inch lungime | AA6GTX 13X463Aluminiu6"Cauciuc turnat24 "--Aluminiu11€1,109.65
Camion cu platformă standard DAYTON 13X464 2000 lb. 48 inch lungime | AA6GTY 13X464Aluminiu6"Cauciuc turnat24 "--Aluminiu11€1,066.81
Camion cu platformă standard DAYTON 13X465 2000 lb. 48 inch lungime | AA6GTZ 13X465Aluminiu6"Cauciuc turnat30 "--Aluminiu11€1,149.15
Camion cu platformă standard DAYTON 13X466 2000 lb. 60 inch lungime | AA6GUA 13X466Aluminiu6"Cauciuc turnat30 "--Aluminiu11€1,364.41
Camion cu platformă standard DAYTON 13X467 2000 lb. 60 inch lungime | AA6GUB 13X467Aluminiu6"Cauciuc turnat36 "--Aluminiu11€1,490.72
Camion cu platformă standard DAYTON 13X468 3000 lb. 60 inch lungime | AA6GUC 13X468Aluminiu8"fenolic30 "--Aluminiu11€1,092.12
Camion cu platformă standard DAYTON 13X469 3000 lb. 60 inch lungime | AA6GUD 13X469Aluminiu8"fenolic36 "--Aluminiu11€1,327.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 26Y497 Camion cu platformă Capacitate 2200 Lb L60 x W30 Lemn
€1,729.67 /unitate