DAYTON 29PH23 ridicător de tambur, falcă cu un singur clopot, 1500 lbs. Capacitate | AB8VUV

DAYTON 29PH23 Dispozitiv de ridicare a tamburului, falcă cu un singur clopot, 1500 lbs. Capacitate

În stoc
Element: AB8VUV Model: 29PH23

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,738.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDispozitiv de ridicare a tamburului, maxilar unic
CuloriRoșu
Acțiunea tobeiLift, Transport
Capacitatea tamburului15 gal. , 30 gal. , 55 gal. , 85 gal.
Material tamburOţel
Dimensiunea tamburului15 gal. , 30 gal. , 55 gal. , 85 gal.
Tip tamburÎnchis, Deschis
Dimensiune buzunar furcă7 "x 2 1 / 4"
Înălţime36 "
Deschiderea fălcii20 "
Lungime38.75 "
Capacitate de încărcare1500 lbs.
MaterialOțel sudat
Număr de tobe1
Tipul operațieiManual, mecanic automatizat
Inălțime totală36 "
Lungime totală38.75 "
Lățimea totală38.25 "
Lăţime38.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 138.6
Înălțimea navei (cm)99.06
Lungimea navei (cm)114.3
Lățimea navei (cm)109.22
Codul HS8428900290
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Pentru material tambur (oțel)
    • Cea mai mică poziție a fălcilor (20 ")

Variante de produs

ProdusModelTipul operațieiMaterial tamburTip tamburDimensiunea tamburuluiCapacitate de încărcareAcțiunea tobeiNumăr de tobePreț
DAYTON 29PH17 ridicător de tambur, falcă dublă, 4000 lbs. Capacitate | AB8VUN 29PH17Manual, mecanic automatizatOţelÎnchis, Deschis30 gal. , 55 gal. , 85 gal.4000 lbs.Lift, Transport2€6,777.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 29PH23 Dispozitiv de ridicare a tamburului, falcă cu un singur clopot, 1500 lbs. Capacitate
€2,738.38 /unitate