DAYTON 29XP43 Palan cu lanț cu pârghie 6000 lb Lift 20 feet | AF9EXU

DAYTON 29XP43 Palan cu lanț cu pârghie 6000 lb Ridicare 20 picioare

În stoc
Articol: AF9EXU Model: 29xp43.

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,555.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPalan cu lanț
FrânăFrână mecanică cu sarcină Ratch și Pawl
LanţOțel călit
Lungimea lanțului20-1 / 2 ft.
finalizareaPlacat cu zinc
Deschiderea cârligului1-17/32 "
Lungimea manetei16-1/8 "
Ridicare20 ft.
Capacitate de încărcare6000 lb.
Min. Între Cârlige19.625 "
Suprasarcină de protecțieDa
Trageți pentru a ridica sarcina nominală72 lb.
Reeving1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.9942
Înălțimea navei (cm)53.49
Lungimea navei (cm)19.51
Lățimea navei (cm)19.99
Codul HS8425190000

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaDeschiderea cârliguluiCapacitate de încărcareMin. Între CârligePreț
DAYTON 29XP37 Palan cu lanț cu pârghie 1500 lb Lift 20 feet | AF9EXM 29XP37Placat cu zinc1.125 "1500 lb.13.375 "€538.75
Palan cu lanț cu pârghie DAYTON 29XP40 3000 lb Lift 20 feet | AF9EXQ 29XP40Placat cu zinc1-7/32 "3000 lb.15.625 "€1,428.15
DAYTON 29XP47 Palan cu lanț cu pârghie 1500 lb Lift 20 feet | AF9EXY 29XP47Pudră acoperită1.125 "1500 lb.13.375 "€1,165.77
Palan cu lanț cu pârghie DAYTON 29XP50 3000 lb Lift 20 feet | AF9EYB 29XP50Pudră acoperită1-7/32 "3000 lb.15.625 "€902.02
DAYTON 29XP52 Palan cu lanț cu pârghie 6000 lb Lift 20 feet | AF9EYD 29XP52Pudră acoperită1-17/32 "6000 lb.19.625 "€1,139.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 29XP43 Palan cu lanț cu pârghie 6000 lb Ridicare 20 picioare
€1,555.13 /unitate