Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Cadru de montare DAYTON 2HAD3 semi-încastrat 1 inch bronz | AB9ZVJ

DAYTON 2HAD3 Cadru de montare semiîncastrat 1 inch bronz

În stoc
Articol: AB9ZVJ Model: 2HAD3
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
€92.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCadru de montare
CuloriBronz
Tip montare1" Semi-încastrat
În afara înălțimii12.5 "
Lățimea exterioară10.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8078
Înălțimea navei (cm)37.85
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)12.95
Codul HS8516900500
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Cadrul se extinde (1")

Variante de produs

ProdusModelCuloriTip montareÎn afara înălțimiiLățimea exterioarăPreț
DAYTON 2HAD2 cadru de montare suprafață 3 7/8 inch bronz | AB9ZVH 2HAD2BronzSuprafață12.5 "10.5 "€151.50
DAYTON 2HAD4 Cadru de montare semiîncastrat 2 inch bronz | AB9ZVK 2HAD4Bronz2" Semi-încastrat12.5 "10.5 "€114.95
DAYTON 3UF64 Cadru semi-încastrat | AD2ULV 3UF64Alb1" Semi-încastrat19.25 "15.75 "€110.70
DAYTON 3UF65 Cadru semi-încastrat | AD2ULW 3UF65Alb2" Semi-încastrat19.25 "15.75 "€87.14
DAYTON 5ZK62 Cadru Montare la suprafață | AE7MXF 5ZK62Northern WhiteSuprafață12.25 "10.5 "€6.49
DAYTON 5ZK72 Cadru Montare la suprafață | AE7MXL 5ZK72Northern WhiteSuprafață14.5 "10.5 "€122.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2HAD3 Cadru de montare semiîncastrat 1 inch bronz
€92.29 /unitate