Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 3UF64 Cadru semi-încastrat | AD2ULV

DAYTON 3UF64 Cadru Semi Încastrat

În stoc
Articol: AD2ULV Model: 3UF64
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
€110.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCadru de montare
CuloriAlb
Tip montare1" Semi-încastrat
În afara înălțimii19.25 "
Lățimea exterioară15.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.945
Înălțimea navei (cm)51.56
Lungimea navei (cm)41.66
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS8516900500
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Cadrul se extinde (3-3/16")

Variante de produs

ProdusModelCuloriTip montareÎn afara înălțimiiLățimea exterioarăPreț
DAYTON 2HAD2 cadru de montare suprafață 3 7/8 inch bronz | AB9ZVH 2HAD2BronzSuprafață12.5 "10.5 "€151.50
Cadru de montare DAYTON 2HAD3 semi-încastrat 1 inch bronz | AB9ZVJ 2HAD3Bronz1" Semi-încastrat12.5 "10.5 "€92.29
DAYTON 2HAD4 Cadru de montare semiîncastrat 2 inch bronz | AB9ZVK 2HAD4Bronz2" Semi-încastrat12.5 "10.5 "€114.95
DAYTON 3UF65 Cadru semi-încastrat | AD2ULW 3UF65Alb2" Semi-încastrat19.25 "15.75 "€87.14
DAYTON 5ZK62 Cadru Montare la suprafață | AE7MXF 5ZK62Northern WhiteSuprafață12.25 "10.5 "€6.49
DAYTON 5ZK72 Cadru Montare la suprafață | AE7MXL 5ZK72Northern WhiteSuprafață14.5 "10.5 "€122.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 3UF64 Cadru Semi Încastrat
€110.70 /unitate