DAYTON 2HCZ8 Încălzitor electric ventiloconvector 240v 3ph 15kw | AC2AEN

DAYTON 2HCZ8 Încălzitor electric ventiloconvector 240v 3ph 15kw

În stoc
Articol: AC2AEN Model: 2HCZ8

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,328.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor electric cu bobină
Amplificatoare AC37.88
BtuH51,195
Ieșire CFM ridicată1000
Ieșire CFM scăzută850
CuloriGri neutru
Adâncime18 "
Înălţime17.88 "
Hz60 Hz
kW15
Tip montareplenară
Fază3
Voltaj240V
Lăţime35.375 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 39.6
Înălțimea navei (cm)59.44
Lungimea navei (cm)101.6
Lățimea navei (cm)59.18
Codul HS8516290030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAmplificatoare ACBtuHAdâncimeÎnălţimekWVoltajLăţimePreț
Încălzitor electric ventiloconvector DAYTON 2HCX6 208v 3ph 3kw | AC2ADR 2HCX69.2310,23919.5 "12.5 "3208V24 "€2,300.82
DAYTON 2HCY2 Încălzitor electric ventiloconvector 208v 3ph 5kw | AC2ADX 2HCY214.7817,06519.5 "12.5 "5208V24 "€2,471.99
DAYTON 2HCY3 Încălzitor electric ventiloconvector 240v 3ph 5kw | AC2ADY 2HCY312.9317,06519.5 "12.5 "5240V24 "€2,039.09
DAYTON 2HCY4 Încălzitor electric ventiloconvector 480v 3ph 5kw | AC2ADZ 2HCY46.5117,06519.5 "12.5 "5480V24 "€2,492.76
DAYTON 2HCY8 Încălzitor electric ventiloconvector 208v 3ph 7.5kw | AC2AED 2HCY822.6225,59818 "17.88 "7.5208V35.375 "€2,627.78
DAYTON 2HCY9 Încălzitor electric ventiloconvector 240v 3ph 7.5kw | AC2AEE 2HCY919.8425,59818 "17.88 "7.5240V35.375 "€2,216.72
DAYTON 2HCZ1 Încălzitor electric ventiloconvector 480v 3ph 7.5kw | AC2AEF 2HCZ19.8225,59818 "17.88 "7.5480V35.375 "€2,689.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2HCZ8 Încălzitor electric ventiloconvector 240v 3ph 15kw
€3,328.19 /unitate