Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 2HNP8 Filtru de schimb Hepa AC2CNE | AC2CNH

DAYTON 2HNP8 Filtru de schimb Hepa AC2CNE

În stoc
Articol: AC2CNH Model: 2HNP8
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
€152.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltrul HEPA
Eficiența filtrului0.997
Inrameaza-leDa
Adâncime nominală2"
Dimensiunea nominală a filtrului12x16x2
Înălțimea nominală12 "
Lățimea nominală16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5445
Înălțimea navei (cm)42.16
Lungimea navei (cm)32.77
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS8421398090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelEficiența filtruluiInrameaza-leZona MediaAdâncime nominalăDimensiunea nominală a filtruluiÎnălțimea nominalăLățimea nominalăPreț
Filtru Hepa DAYTON 2HNT6 | AC2CNV 2HNT60.9997Nu1.94 sq ft.23.5 "24-1/2x11-1/2x23-1/224.5 "11.5 "€906.48
Filtru Hepa DAYTON 2HNU2 | AC2CPA 2HNU20.9997Da82 sq ft.12.25 "12-1/4x3x12-1/412.25 "3"€329.73
Filtru de schimb DAYTON 2HPB4 Hepa AC2CQF | AC2CQJ 2HPB40.997Da-1 / 2 "14x18x1 / 218 "14 "€97.22
DAYTON 2HPD3 Filtru de schimb Hepa AC2CQT | AC2CQY 2HPD30.997Da-16.875 "3-5/8x5-1/4x16-7/83.625 "5.25 "€123.96
DAYTON 2KXN8 Filtru de schimb Hepa AC2CRE | AC2KVJ 2KXN80.997Da-10.5 "4-5/8x7/8x10-1/24.625 "7 / 8 "€30.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2HNP8 Filtru de schimb Hepa AC2CNE
€152.77 /unitate