Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 2HPD3 Filtru de schimb Hepa AC2CQT | AC2CQY

DAYTON 2HPD3 Filtru de schimb Hepa AC2CQT

În stoc
Articol: AC2CQY Model: 2HPD3
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
€123.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltrul HEPA
Eficiența filtrului0.997
Inrameaza-leDa
Adâncime nominală16.875 "
Dimensiunea nominală a filtrului3-5/8x5-1/4x16-7/8
Înălțimea nominală3.625 "
Lățimea nominală5.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.495
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)44.7
Lățimea navei (cm)14.73
Codul HS8421398015
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelEficiența filtruluiInrameaza-leZona MediaAdâncime nominalăDimensiunea nominală a filtruluiÎnălțimea nominalăLățimea nominalăPreț
DAYTON 2HNP8 Filtru de schimb Hepa AC2CNE | AC2CNH 2HNP80.997Da-2"12x16x212 "16 "€152.77
Filtru Hepa DAYTON 2HNT6 | AC2CNV 2HNT60.9997Nu1.94 sq ft.23.5 "24-1/2x11-1/2x23-1/224.5 "11.5 "€906.48
Filtru Hepa DAYTON 2HNU2 | AC2CPA 2HNU20.9997Da82 sq ft.12.25 "12-1/4x3x12-1/412.25 "3"€329.73
Filtru de schimb DAYTON 2HPB4 Hepa AC2CQF | AC2CQJ 2HPB40.997Da-1 / 2 "14x18x1 / 218 "14 "€97.22
DAYTON 2KXN8 Filtru de schimb Hepa AC2CRE | AC2KVJ 2KXN80.997Da-10.5 "4-5/8x7/8x10-1/24.625 "7 / 8 "€30.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2HPD3 Filtru de schimb Hepa AC2CQT
€123.96 /unitate