Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Filtru de schimb DAYTON 2HPB4 Hepa AC2CQF | AC2CQJ

DAYTON 2HPB4 Filtru de schimb Hepa AC2CQF

În stoc
Articol: AC2CQJ Model: 2HPB4
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
€97.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltrul HEPA
Eficiența filtrului0.997
Inrameaza-leDa
Adâncime nominală1 / 2 "
Dimensiunea nominală a filtrului14x18x1 / 2
Înălțimea nominală18 "
Lățimea nominală14 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3375
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)45.47
Lățimea navei (cm)34.04
Codul HS8421398015
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelEficiența filtruluiInrameaza-leZona MediaAdâncime nominalăDimensiunea nominală a filtruluiÎnălțimea nominalăLățimea nominalăPreț
DAYTON 2HNP8 Filtru de schimb Hepa AC2CNE | AC2CNH 2HNP80.997Da-2"12x16x212 "16 "€152.77
Filtru Hepa DAYTON 2HNT6 | AC2CNV 2HNT60.9997Nu1.94 sq ft.23.5 "24-1/2x11-1/2x23-1/224.5 "11.5 "€906.48
Filtru Hepa DAYTON 2HNU2 | AC2CPA 2HNU20.9997Da82 sq ft.12.25 "12-1/4x3x12-1/412.25 "3"€329.73
DAYTON 2HPD3 Filtru de schimb Hepa AC2CQT | AC2CQY 2HPD30.997Da-16.875 "3-5/8x5-1/4x16-7/83.625 "5.25 "€123.96
DAYTON 2KXN8 Filtru de schimb Hepa AC2CRE | AC2KVJ 2KXN80.997Da-10.5 "4-5/8x7/8x10-1/24.625 "7 / 8 "€30.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2HPB4 Filtru de schimb Hepa AC2CQF
€97.22 /unitate