DAYTON 2HNT2 Filtru de aer industrial Flux de aer 1000 Cfm | AC2CNQ

DAYTON 2HNT2 Filtru de aer industrial Flux de aer 1000 Cfm

În stoc
Element: AC2CNQ Model: 2HNT2

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€9,840.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de aer industrial
Flux de aerCfm 1000
Amplificatoare AC15
CuloriGri
Lungime cablu15ft
Eficiența filtrului90 până la 95%
finalizareaPulbere
Înălţime58.75 "
Hz60
Lungime35.5 "
MERV14
Număr de viteze1
Fază1
Nivelul sunetului75
TipSuport vertical portabil pe 4 etape
Voltaj120/240
Watts1125
Lăţime82.625 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 171.45
Înălțimea navei (cm)111.25
Lungimea navei (cm)96.52
Lățimea navei (cm)119.38
Codul HS8421398015
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelMERVFlux de aerAmplificatoare ACNumăr de vitezeNivelul sunetuluiTipVoltajWattsPreț
Filtru de aer industrial DAYTON 2HNR8 1800/1400/1000cfm | AC2CNM 2HNR8141800/1400/1000 CFM9/6.5/4.53712 Etape Media120562.5€2,846.57
Filtru de aer industrial DAYTON 2HNR9 3000/2500/2000cfm | AC2CNN 2HNR9143000/2500/2000 CFM18/13/93722 Etape Media1201125€3,612.00
Filtru de aer industrial DAYTON 2HNT3 1100/900/680 Cfm | AC2CNR 2HNT3141100/900/680 CFM-375Suport orizontal portabil pe 4 etape120860€3,714.58
DAYTON 2HNT7 Filtru de aer industrial Flux de aer 230 Cfm | AC2CNW 2HNT717CFM 23013.6177Extractor de fum portabil în 5 etape1201600€1,739.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2HNT2 Filtru de aer industrial Flux de aer 1000 Cfm
€9,840.70 /unitate